20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種分野の専門機関が採用!特許を取得した世界初の画期的な抗菌・消臭剤です。 無色・透明・無臭で、布製品に対しても色移り・ニオイ移りがありません! 消臭効果も抜群!ニオイのもとから分解消臭。ペット臭・アンモニア臭・汗臭・タバコ臭等の消臭に! 様々なウイルスやバイ菌を強力に除去!ウイルス対策にも最適です。 お子様の触れるものにも安心してご使用いただける高い安全性! 持続力が長いため、短期間で使い切る必要もなくとっても経済的! 主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。特許(特許3529059)技術です。 抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。 だからホルムアルデヒドも消臭可能です。 JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。 また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。 G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。 繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
透明 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 18Lソフトタンク
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途18L大容量業務用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途4L大容量お徳用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4L×3本)
24,980 税込27,478
当日出荷

性状中性・無色透明 材質穀物抽出液(大豆アミノ酸)・アミノ酸・アルコール(2.7%)・界面活性剤・EDTA-2Na 仕様詰め替え用1L入 アズワン品番7-9161-11
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

大豆アミノ酸が主成分の、ノンアルコール抗ウイルス・抗菌・消臭剤。塩素系やアルコール系では対応できない衣服や身の回りの衛生対策に。インフルエンザやノロウイルスなどの様々な細菌に対し高い効果を発揮し、抗菌力が長時間持続します。国際ハラール認証製品。
用途腐敗臭、煙草臭、体臭、動物臭、し尿臭、ホルムアルデヒドなどに対し強力な消臭力を発揮します。 成分水、BG、アミノ酸混合液、大豆抽出液、界面活性剤、金属イオン封鎖剤 容器容量(L)4/ポリ
1本(4L)
7,998 税込8,798
当日出荷

CONDOR(山崎産業)濃縮消臭液
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 質量(kg)20 希釈倍率10倍
1個(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ピース&キューズG2TAMα PLUS 300mLスプレー
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途ニオイの気になるシーン全般に。 商品タイプ本体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL×36本)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液500mLフォームポンプ
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ本体 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1箱(500mL×24本)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAMα PLUS 1000mL詰替え用
エコ商品
主成分はアミノ酸が悪臭物質を分解して消臭。また、アミノ酸は、安全性を極限まで高める役割りを担っています。 抗菌製品認定機関が認める確かな抗菌力と高い安全性。抗菌製品技術協議会(SIAA)が設けている、JIS規格(Z 2801)に基づく抗菌基準と安全性基準に適合した抗菌剤を使用しています。(JP0111031A0001J) アミノ酸で悪臭物質を分解消臭。マスキングや吸着、中和や酸化作用ではなく、悪臭物質をイオン分解し、臭いのしない分子構造に変えて消臭します。だからホルムアルデヒドも消臭できるのです。 長い抗菌持続力。JIS規格(5菌株JIS Z2911(1992))に基づく防カビ試験の結果、28日間カビの発育抑制を確認。 G2TAMは中性、無色、透明、無臭の抗菌・消臭剤。従来使用されている塩素系やクレゾールなどの消毒剤には特有の臭いがあります。また、天然系を標榜する同種の溶剤も独特の臭気を含んでいます。G2TAMは中性・無色・透明・無臭の液剤をベースに使用しています。また、繊維に対する脱色や劣化、金属腐食も起こすことはありません。
用途詰替え用 商品タイプ詰替え用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000mL×12本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。 不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。 便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1本(550mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ピース&キューズG2TAM手指用洗浄液18Lソフトタンク
エコ商品
泡タイプのノンアルコール洗浄液だから全身にも使える。 洗い流さなくてよいので水がない環境でも使える。 臭いの問題や皮膚のトラブルの原因を取り除くので、お風呂に入れない場合でも使える。
用途水のない場所での手指の清浄に。手洗い後のお肌の保護に。お風呂に入れない時の体の清浄に。ひげそり後のお肌のケアに。赤ちゃんの排便後のお尻拭きに。ウォシュレットの代用品として排便後のお尻のケアに。ドライシャンプーとして頭皮、頭髪のお手入れに。お出かけ前の体のデオドラントに(脇の下、首筋、足など、臭いが気になるところに) 商品タイプ詰め替え用 成分穀物抽出液(アミノ酸・糖混合液)・EDTA-2Na・塩化ベンザルコニウム・PG・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・ココイルグルタミン酸TEA 効果清浄、保湿 区分化粧品 液性弱酸性 臭気無臭 外観無色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(18L×1本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

モノタロウ石鹸液 モノタロウ 動画あり
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。 殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。 天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。 微香性。 さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用 タイプ液体 香り香料入 希釈7~10倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)