29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイカ・カボチャなどの果実保護に最適です。 果実の汚れが少なく、腐敗防止に役立ちます。
1袋(10枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すいか・メロン・ウリ・カボチャ栽培に。 果実を地面から離し、通気性が良くなり、病気から守る。 受粉日記入スペースあり。
直径(Φcm)20
1セット(3枚)
359 税込395
当日出荷

敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1 材質HDPE グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。 また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。 耐久性抜群の強力織物シートです。
種別平織
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。 シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。 適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷 種別カラミ編 材質ポリエチレン 遮光率(%)約40 シルバー 使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイカやかぼちゃの生育、着色を手助けするマクラです。
用途果実の底部まで光が届き、底部に色がつきます。またマットの色を分けて使う事で、収穫時期の判断ができます。 寸法(mm)145×145×25
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

苗を植えた後でも敷ける雑草防止シートです。シートの部分が雑草を防止。また、土の乾きを緩和し、乾燥も防止します。シートは通気性があるので、蒸れにくくなっています。泥はねを防止するので、葉や実に泥がついて成長を妨げることなく栽培できます。土中の温度を高め、寒さを軽減し、成長が良く、早くなります。
用途雑草防止、土の乾燥防止など。 長さ(m)0.458 幅(m)0.485 材質ポリプロピレン 使用目的土の乾燥防止、雑草防止 高さ(m)0.005
1袋(2枚)
329 税込362
当日出荷

台座敷きに比べ作業が立ったままででき、腰痛の心配もなく、時間も大幅に短縮され、作業の軽減と収益性につながります。 クッション性があるため、メロンのすわりが安定しています。 ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをきっちりと分離します。 耐久性に優れています。 台座敷きが風に飛ばされやすいのに対し、スノコによってその心配はなくなりました。 ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りも実に簡単です。 ストローが分離しないように縫製加工をしています。
用途露地メロンの下敷き材に。 使用目的下敷き材
1巻
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ファームガーデン園芸資材 ワラ不要
発芽の乾燥を防止し、作物の育成を効果的にします。
用途敷きわらの代替に。 長さ(m)10 幅(m)1 材質ポリエチレン トラスコ品番868-2980 シルバー 使用目的敷きわらの代替
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1パック(5枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭園芸用の天然わらです。 天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。 タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。 寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。 雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸用わら。 材質天然わら 質量(kg)0.58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0
1袋(12L)
669 税込736
当日出荷

口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(25枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチゴの実を地面から浮かし、傷や病気・カビからも守る。 3枚でドーナツ型(直径約28cm)に連結できる。 日本製・JIS規格品。
1袋(3枚)
319 税込351
当日出荷

光の反射で害虫を予防する害虫対策用シートです。害虫対策だけでなく、雑草を防ぎ、土の乾燥も防ぎます。また、地面の温度を上げることで、株が大きく、丈夫になり、生育向上にも役立ちます。
用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。
1袋(2枚)ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の反射を嫌うアブラムシやコナジラミなどの害虫対策用シートです。害虫よけの他、雑草や乾燥の防止、生育向上に役立ちます。
用途害虫予防、雑草防止や土の乾燥防止など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×5
1袋(2枚)
539 税込593
6日以内出荷

カットスイカの陳列に使えるスタンドパックシリーズ。一般の袋よりも薄いフィルムを使用しているのでプラスチック使用量の削減に繋がります。
用途カットスイカ 材質OPP防曇 厚さ#35 穴数0
1袋(50枚)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。 種類線材 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約25 線径(Φmm)約3.2 表面処理亜鉛メッキ
1パック(40本)
459 税込505
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

竹村製作所ポリ給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹村製作所下部給水エルボ
台座付きで施工がしやすい給水エルボです。
用途不凍水栓柱、水栓柱と配管を接続する際にご利用ください。 材質CAC406
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
仕様フットスイッチ付 トラスコ品番475-3321 幅(mm)240 質量(kg)4.7 高さ(mm)500 奥行(mm)400 電源(V)AC100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])550 電源コード(m)1.9 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。 水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。 イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。 敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。 耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。 ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。 消毒液が果実の裏側まで回ります。 果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。 使用目的多段式トマトの栽培、栽培
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6502-72 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。 ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。 トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

1号缶専用 ハイスピードエアーパンチ缶切機 新考社 動画あり
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!! スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶! ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減! 主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!! 刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!! 刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切 材質胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート 質量(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×665 材質(刃)13Crハイカーボンステンレス 材質(スイッチ部)ポリアセタール
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷