敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ)
サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
アースコード先端には保護キャップが付いています。
使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属)
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
<サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2
プラグ形状2Pアースコード付
付属品コンセントキャップ(3個)
材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状3P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ
アース端子あり
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
仕様保護被ふくコード、安全ブレーカー
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
ノイズフィルターあり
マグネット×
USBポート数×
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)400
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
シルキーなツヤの塗膜は上塗り無しでも十分にサビから護ります。水性ですので臭いも少なく、安全です。水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
用途門扉、シャッター、柵、鉄骨、窓ワクなど屋内外の鉄部の上塗り兼用さびどめ。
種別さびどめ塗料
タイプ高性能常温架橋型水系
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途鉄部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さびどめ
塗料タイプエマルション
有機溶剤などの揮発性分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。
アレルギー症の一因とされる合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解します。
ビニール壁紙や紙壁紙にも塗装できます。
目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。
防かび剤と抗菌剤のダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部・各種壁紙、リビングルーム、寝室、子供部屋、浴室、台所、トイレ、洗面所などの屋内のかべ・天井。
種別屋内かべ用塗料
タイプゼロVOC塗料
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
成分合成樹脂(アクリル)
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途かわら
使用場所屋外用
種別かわら屋根用塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ツヤあり
塗料タイプエマルション
1台で国産米、外国産米どちらも測定可能。
自動殻温補正機能。測定部周囲の温度と使用との温度差を感知し、温度差による誤差を自動的に軽減します。
バックライト付き液晶。画面は視認性の高いバックライト付LCD。
防塵に優れたシートキー。
米麦水分計のスタンダード器であるPB-1D3をベースとした、輸入米の水分測定が可能な米殻用水分計です。
ハンディタイプの米麦水分計ライスタ・シリーズに比べ、多めの試料を内蔵の粉砕器で粉砕し測定しますので、試料表面と内部との間に水分差がある場合でも、正確な測定が可能です。
また、測定頻度が高い使用環境を考慮し、高耐久性を備えノイズ対策も施しており、さらにオプションのプリンタで記録も残せます。
世界各地の産米が流入する状況に対応するため、測定頻度が高いと思われる各国産の短~長粒種を測定対象とし、加えて国内産の玄米・精米も測定可能です。
米の国際化に対応する、米の品質管理の世界基準を担う1台です。
測定対象国内玄米、国内精米、外国玄米(長粒種・中粒種・短粒種)、外国精米A(長粒種)、外国精米B(中粒種・短粒種)
測定方式電気抵抗式
表示方式LED、最小表示桁0.1%
付属品試料皿、15%テスタ、定量スプーン、ハケ付ブラシ、粉砕ハンドル、電源コード
質量(kg)3.5
測定範囲11~20%
消費電力(W)5
電源AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単一)×4
測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×125
外部出力RS-232C(プリンタ用)
使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
表示内容水分値、測定回数、平均値
RoHS指令(10物質対応)対応
温度補正(℃)サーミスタによる自動器械温補正
1個
¥239,800
税込¥263,780
16日以内出荷
モノクロレーザープリンタ用環境推進トナー。従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。
適合LP-S440DN
色ブラック
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6200
アズワン品番65-0383-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード