口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
敷きワラにかわる長持ちシート! 敷きワラにくらべ吸水性がなく腐らず、病気の発生を抑えます。 シルバー色は地温の上昇を抑え、害虫などの忌避効果もあります。 露地栽培に最適で泥はね防止にもなります。
幅(m)1
材質HDPE
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ネット つるもの用 100mm目
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
独自の製造技術により瓜科のつるを一定のところに、しっかり巻き付けます。
また、雑草防除効果にも優れています。抗菌力に優れており、作業時はもちろん保管時の苔、カビ等の発生を抑えます。
耐久性抜群の強力織物シートです。
種別平織
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考)
色ホワイト
寸法L(m/巻)100
敷きわらに代わる製品。敷いたままで施肥、水やりができ乾燥防止や保温に加え、PE製でくさらないので病気の原因となりません。
シルバー色なので、地温の上昇を抑え、害虫の忌避効果もあります。
用途●カボチャ、スイカ栽培に。●地面の乾燥防止に。●その他通常のマルチング・被覆資材として。
適合メロン、カボチャ、スイカなどの栽培の下敷
種別カラミ編
材質ポリエチレン
遮光率(%)約40
色シルバー
使用目的カボチャ・スイカ栽培、マルチング、乾燥防止、被覆資材
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄
寸法(mm)280×300
全長(mm)610
質量(g)165
深さ(mm)【網】180
目合い(mm)2
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用。カットして使用できます
用途家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに
付属品四隅くくりヒモ付
線径(Φmm)約2
こんなお得な商品も!

ネット きゅうり用 180mm目
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
つる性植物の誘引に最適です。
用途あさがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん等の、つる性植物の栽培に。
つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。
用途ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に
線径(Φmm)約1.3
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド
幅(mm)400
長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
窓辺でつる花を育てれば日よけとしても楽しめます。
角目仕立で簡単に張れます。
ゴーヤ・ヘチマの育成にも使用できます。
用途つる性植物の栽培用。
付属品四隅取付ロープ
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC
型角型オーバーフロー管
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC
型角型オーバーフロー管
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC
型角型オーバーフロー管
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.35
電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162
測定圧力2.0Mpa
LED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)
菌核病に優れた効果
ナシ黒星病、モモ灰星病・ホモプシス腐敗病に優れた効果
収穫前日まで使用可能(茶は摘採3日前まで)
適合病害虫菌核病、斑点病、フザリウム立枯病、褐紋病、炭疽病、灰色かび病、紫斑病、うどんこ病、モニリア病、黒星病、輪紋病、黒とう病、晩腐病、ホモプシス腐敗病、灰星病、落葉病、もち病、新梢枯死症、網もち病、輪斑病
有効成分マンデストロビン40.0%
適合作物トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、キャベツ、レタス、非結球レタス、メロン、スイカ、豆類、いんげまめ、えんどうまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、非結球あぶらな科葉菜類、だいず、りんご、ぶどう、おうとう、もも、ネクタリン、かき、なし、小粒核果類、茶
農林水産省登録第(号)23701
毒劇区分普通物
1本(250mL)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード