3,172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
359 税込395
当日出荷


ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
168 税込185
当日出荷






スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷



1個
249 税込274
21日以内出荷

ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに 寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in) 全長(mm)90 スリット寸法(mm)18.5×72 開口部(mm)22(7/8in) 二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm) 差込角(DR)3/8(9.5sq)
1個
999 税込1,099
当日出荷




底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
71日以内出荷

マグスイッチマグジグ
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。治具の下向きのクランプ力が向上させます。マグネットONの時には強力な磁力で強い吸着力を発揮するが、マグネットOFFの時はカンタン・スムーズに切り離しができる画期的なマグネットです。
用途木工作業、溶接時の治具など様々なツール固定に。 トラスコ品番441-9230 幅(mm)39 高さ(mm)49 奥行(mm)25 吸着力(N)270
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



マグスイッチマグリーチ400
ロッドの先端に強力マグネットが装着されており、手元の操作でON/OFFの切替が可能です。
用途アクセスが困難な場所での磁性対象物の取り出しに。 トラスコ品番440-2799 吸着力(N)1730
1台
95,980 税込105,578
9日以内出荷

マグスイッチマグフック
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグスイッチマグスクエア UH
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。 新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグスイッチマグテザー
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
1個
99,980 税込109,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグスイッチマグドリー
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。 質量(kg)9.4 寸法a(mm)917 寸法b(mm)1826 寸法c(mm)343
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

マグスイッチマグマウント
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷


ハーティング圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
エコ商品
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4 端子HanD、E、C、Yellockコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

用途アクチュエータ取外し(KRシリーズのみ)、ロッカー部取り外し(KRシリーズのみ)、スイッチ取外し(KR、KL、KIシリーズのみ)
1箱(2個)ほか
2,698 税込2,968
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45 仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷


手をかざすだけでON/OFFできる さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに) お子様からご年配の方までラクラク操作 工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール 質量(g)約125(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値) 電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
2,279 税込2,507
翌々日出荷