11,355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm)12.2 コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類トグルスイッチ 使用温度範囲-25℃~70℃ 定格電圧(V)DC12/DC24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm)3.5mmまで 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 寸法(mm)30×80 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 電流容量(A)6
1個
999 税込1,099
当日出荷

防水キャップ トグルスイッチ用 モノタロウ 動画あり
1個
179 税込197
当日出荷

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920 耐熱性80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用 寸法(mm)Φ18×10.7 種類防水キャップ 穴径(Φmm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ 作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様
用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 適合板厚(mm)0.5~2.0 コード1.25sq相当-約180mm 使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下 取付穴径(Φmm)12 防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ 種類トグルスイッチ スイッチON-OFF 定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A 防水仕様IPX7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
定格電圧(V)DC12/24 定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V) 使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可) 防水性IP67対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可) 定格電圧(V)DC12 10A 定格電流(A)AC125 10A 防水性JIS防雨形(IP63対応)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c 定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)3A コード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V) 材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 質量(g)350 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC カバー保護カバー:SCL-S SCH-S カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当) 質量(g)320 保護構造IPX8相当 定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷) 接点構成1段目1a、2段目1a ケーブル長(m)2 動作力1段目15N以上、2段目30N以上 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルMVVS 4心×0.5mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド 耐電圧(V/min)AC500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
7,098 税込7,808
32日以内出荷

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
335 税込369
8日以内出荷

定格電圧(V)AC250V 定格電流(A)5A 動作特性モーメンタリ 接点構成1a タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V)AC1500/min 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 材質(本体)ABS樹脂 材質(カバー)ABS樹脂 材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC 動作力8.8N 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M6ブッシング用。超小形トグル用防水キャップ。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
430 税込473
翌日出荷

M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
485 税込534
翌日出荷

適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用 高さ(mm)8.5 種類防水キャップ 穴径(Φmm)4.9 二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
欠品中

接点構成1c 材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ グレー 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 動作力11.7N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~40 材質(カバー)エチレン酢酸ビニール 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC 材質(本体)ABS樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IPX8相当 定格電流(A)3A 動作特性モーメンタリ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)ABS樹脂 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点 耐電圧(V)AC1500/min
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル無しスタンダード機種です。
材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス) 質量(g)1670 保護構造IP66 定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷) 適合規格EN60947-5-1 接点構成1a-1b 動作力27N 塗装色メタリック(R25-635相当) 使用周囲温度(℃)-5~65 使用周囲湿度85%RH以下 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ 耐電圧(V)AC2000/min
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

材質(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム 材質(本体)PBT樹脂 タイプ防水タイプ 保護構造IP28相当 定格電圧(V)DC5~30V コード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3m(灰) 定格電流(A)100mA(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力約11N以上 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)PBT樹脂 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V)AC1500/min
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)33 材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304 (ペダル)青、(ベース)アイボリー 材質(本体)PBT樹脂 保護構造IPX7 定格電流(A)100mA(抵抗負荷) 動作特性モーメンタリ 動作力9.8N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)10~40 使用周囲湿度30~75%RH 材質(ペダル)PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67 耐電圧(V)AC1500/min
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類防水コンセント 種別自動点滅器(EEスイッチ) 定格電流(A)3 定格電圧(V)100 仕様消灯タイマ付・スマートデザイン(0.5mコード付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様消灯タイマ付・スマートデザイン 種別自動点滅器(EEスイッチ) 種類防水コンセント 定格電圧(V)100 定格電流(A)3
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

種類トグルスイッチ 定格電圧(V)DC12/DC24 使用温度範囲(℃)-25~+80 耐電圧AC1000V 1分間 定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V) 定格消費電力(W)240 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 取付け方法ネジ止め(Φ12) 定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA 電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分) 機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷) 耐振性JIS-D160 1種B類 防水性JIS-IP67(C0920)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP67 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スイッチ用防水ナット
仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
1個
759 税込835
31日以内出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷