22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錠のデッドボルトの動きを施開錠信号として出力するストライクです。
付属品鉄・木用ビス(各2本) 寸法H(mm)110 寸法W(mm)25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

アトムリビンテック2方向調整ストライク
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
用途バス・航空機等の化粧室 材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂 タキゲンコード50140
1個
2,023 税込2,225
6日以内出荷

面付型電気錠通電金具。コードも2800mmで扉内を通し、電気錠まで届きます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1組
1,598 税込1,758
6日以内出荷

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
欠品中

美和ロック通電金具
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯 取付け方法扉・枠彫り込み型
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シングルサイン ダイセン電子工業 動画あり
ダイセン電子工業シングルサイン
エコ商品
扉を開閉するたびに無線通。信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設か。らオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚 質量(g)スイッチ:10、マグネット:8 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内 接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質受け:スチール、カバー:スチール 仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
219 税込241
当日出荷

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックFK4560ストライク
FK4560用の別売りストライクです。
材質SUS304、鋼
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIWAMIWA LH-C DP
エコ商品
LH用スイッチストライク
寸法L(mm)24 グリーン購入法適合
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)