手軽にエリートシリーズカーテンの開け閉めを自動化。手引きのカーテンレールでもSwitchBotカーテン(エリート専用)を取付けすれば、手軽に自動化できます。【ポイント】。エリートカーテンレールに後付け設置ができます。電源コンセント不要。スマートフォンで簡単に操作いただけます。自動で開閉を行うスケジュール設定が可能です。
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24
質量(g)約69(電池含む)
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)-20~80
湿度測定範囲(%)0~99
通信方式Bluetooth
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリをインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。
付属品説明書付き
質量(g)39
寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン
いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作)
むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定
家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に
外出先から家電を遠隔操作可能
家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ
実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作
スマートスピーカー対応
赤外線 有効範囲は最大25m
BluetoothBluetooth Low Energy
リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)
外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)
センサー温度・湿度・照度センサー
質量(g)約42
適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカット
セット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書
使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤレス・バッテリーレスのスイッチと受信機のセットです。
見通しの良い場所ではおよそ100mまで電波が届きます。
バッテリーレスの為、スイッチボックスの電池交換等は不要です。
仕様スイッチ&受信機単体型式 ×B5RFB01 (シュナイダーエレクトリック)
タイプワイヤレススイッチ
1個
¥22,500
税込¥24,750
16日以内出荷
スマートハブと連携して、外出先からネット経由でスマホで照明・家電をコントロールできる。ボタンやスイッチの横に貼り付けるだけ、工具が不要で取り付け簡単。3つのアタッチメントでオン/オフを自由に設定。本体にボタンがあるのでアプリがない人も操作ができる。1つアプリに複数個のフィンガーボットの追加が可能。スケジュール設定で指定の時間にオン/オフできる。カメラや温湿度計など他の製品と連動できる。カメラで照明が付いていないことを確認しオン、湿度が高いときに除湿のボタンをオンなど。
質量(g)50
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。
スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。
付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等
質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)
電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)
対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124
通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。
動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)
動作温度(℃)-10~50
周波数帯域(Hz)2.4
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)約130~190
使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。
屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。
スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。
コンパクト設計でかさばりません。
主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。
外寸(mm)101×101×26mm
電源DC5V/1A
BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%
消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200
仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様ハーネス長さ1m
電源(V)【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)(給湯)60
電池寿命【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS
寸法(mm)79×65×22
質量(g)64
電源単4電池×2(付属)
測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH
対応OSiOS11.0+ Android5.0+
精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH)
通信方式Bluetooth4.2以降
設置方法マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
温度センサーを搭載したスマートリモコン。室温に敏感なお子様やペットがいる方におすすめなスタンダードモデル。
仕様オートメーション:GPS、曜日・時間、温度
付属品本体(壁掛け用の穴あり)、USBケーブル(Micro USB Type-B / 1.5m)、取扱説明書
適合家電:エアコン、テレビ、照明等の赤外線リモコン付き家電
寸法(mm)58×58×16
質量(g)23
センサー温度
通信方式無線LAN IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) ※2.4GHzのみ対応、赤外線、Bluetooth Low Energy
OSiOS 13.6以降、Android 5.0以降
赤外線ライト赤外線強度(目安):30畳程度
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。
HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。
パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用
商品番号BS80
1台
¥109
税込¥120
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)51×95
厚さ(mm)15
質量(g)95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3343
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)AC100~200
消費電力(W)1.6
レンズ色クリア
定格電圧(V)AC100-200
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マグネットが5面にあるので測り方いろいろ
正面に固定して水平出しできる
スイッチボックスのケガキにも使える
目盛り付
強力マグネットで吸着力アップ!
スイッチボックスのケガキにも使用できる
用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)
許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
感電保護クラスClassI(アース端子付)
突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20
汚染度(使用環境)3
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。
トラスコ品番176-3358
材質本体:ABS、グローブ:PC
幅(mm)85
色赤緑
高さ(mm)120.5
奥行(mm)52
電源(V)DC12~24
消費電力(W)2.3
レンズ色クリア
定格電圧(V)DC12-24
発光色赤緑
保護等級IP54
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13
感度(mm/m)0.5=0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5
精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
Φ50のホールソー用のケガキ穴で穴あけが便利。
マグネット3ヶ所付。
スイッチボックスのケガキにも使える。
目盛付。
寸法(mm)95×51×13
質量(g)75
アズワン品番64-3675-77
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1010
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
アズワン品番64-9093-87
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。
接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部)
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ライトグレー
質量(g)約1070
規格PSE適合
スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き)
定格125V 15A 1500W
コンセント個数8
コンセント形状3ピン
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ)
機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆
使用地区日本国内
ノイズフィルター〇
アズワン品番64-9093-86
マグネットあり
プラグ形状3P抜け止め
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー明暗:点灯→消
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
演色指数(Ra)85
カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス
材質鋼製電気亜鉛めっき
ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け
仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要
形状壁埋込型
寸法(mm)190×114×52
警報の表示呼出ボタン部点滅
通話方式拡声(同時)通話
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ