23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

単3形電池2本が入るコンパクトな電池ボックスと逆転スイッチのセットです。電池をしっかりホールドする本体に開けられた穴に指を押し込んで電池を取り出します。組み立て式の逆転スイッチは、電池ボックスに配線なしでそのまま取り付けて一体化することが可能。電池ボックス固定用ビスや配線コードも付属。セット内容:電池ボックス1個、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
タイプ単3×2本用
1個
359 税込395
14日以内出荷

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85 端子形状PC端子 操作力(N)3±0.8 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キット モーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ 出力電流(A)平均0.9、ピーク時12 電源電圧(V)DC2~3 回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ
1個
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm)最大3 電流容量6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ 操作部形状バット状レバー 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単4形電池1本が入る電池ボックス2個と逆転スイッチのセットです。プラスチック製電池ボックスが2つとコンパクトな組み立て式の逆転スイッチ1つが入っています。工作のスペースに合わせて1本または2本を自由に配置でき、直列、並列どちらにも組み合わせ可能。また2本を並べて配置すれば配線なしで逆転スイッチが取り付けられます。セット内容:電池ボックス、組み立て式逆転スイッチ、固定用ビス、配線コード付き。
1個
359 税込395
欠品中


リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)42 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 アース端子× 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
定格2P、15A、250V 適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力約10mA 機能点灯:ゆらぎ点灯 保証期間6か月間 サイズ(mm)11×11×5(突起物除く) LED寿命(時間)約3万
1個
709 税込780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り) 消費電力約10mA 機能点灯:ゆらぎ点灯 保証期間6か月間 リード線長さ(mm)約200 サイズ(mm)11×11×5(突起物除く) LED寿命(時間)約3万 リード線径(Φmm)0.3
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8 カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

関連キーワード