用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)40
横(mm)30
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)2
書体丸ゴシック(JIS書体)
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)40
横(mm)30
穴径(Φmm)22.5
厚さ(mm)2
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)50
横(mm)40
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)30.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)3
書体丸ゴシック(JIS書体)
材質表示板/アルミ製
操作方式ON-OFF
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)45
横(mm)35
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)25.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)3
書体丸ゴシック(JIS書体)
材質透明アクリル(裏面白地)
RoHS指令(10物質対応)対応
ONとOFFが色で識別できるので便利。
これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
適合12Φ用
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用
材質アルミニウム
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)50
横(mm)40
穴径(Φmm)30.5
厚さ(mm)2
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)10
横(mm)40
取付方式裏面テープ付
書体丸ゴシック(JIS書体)
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
厚さ(mm)2
質量(g)1
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容スイッチ入れるな
取付方式マグネット式
材質塩素化ポリエチレン
エスコ品番EA983AM-7
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質アルミ
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
エスコ品番EA940DC-21
材質アルミ
型式NA-1PN10
厚さ(mm)1.2
外形寸法(mm)40×42
文字種別ON
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示
厚さ(mm)2
材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装
書体丸ゴシック(JIS書体)
品名補強板
1個
¥70
税込¥77
翌々日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
縦(mm)45
横(mm)35
穴径(Φmm)25.5
厚さ(mm)2
誤操作防止対策として。
仕様マグネット付き、文字ステッカー貼
材質PMMA(再生アクリル)
質量(g)48
板厚(mm)アクリル板:2.5
表示内容修理中 使用禁止
マグネット部寸法(mm)厚さ:3.5
内径(mm)80×40×34
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質アルミ製
色黒地/白文字
寸法t(mm)1
彫刻範囲(mm)W25×H7
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。
大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。
左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。
スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。
ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日
質量(g)108
電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル
電波受信機能長波JJY
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
面積表示:344×193mm(1画面あたり)
入力信号USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI
輝度250cd/m2
解像度1920×1080(1画面あたり)、入力:1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)
視野角170度
コントラスト800:1
発色数:1,677万色
バックライトLED
画面仕様画面数:2画面
アスペクト比16:9
パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
65mmロングパワーハンドルにLサイズの大型EVAノブを標準装備(200)
糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:36
ハンドルシングル
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)230
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。
車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造
<1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。
<2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。
バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。
生活防水 IPX3 相当合格品
高輝度LEDチップ採用
メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。
バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品
材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS
全長(mm)153
種類非常信号灯
適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応
使用電池単四2本
寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3
防水性生活防水 IPX3 相当合格品
視認距離夜間200m先からも視認確認
連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)
車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器
セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2
材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム
質量(g)213
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)
本体寸法(mm)93×39×173
表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)
測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合
測定方法TDR法
分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m
連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)
機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示
使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)
測定範囲(m)5~1000
オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ
適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
質量(g)135
コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4
ひょう量(kg)150
電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150
最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)
測定範囲(kg)5~150
登録人数5人
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ガス警報器メーカーがお届けする頼れる新アイテム。日本製センサー使用。「一酸化炭素を検知しました。危険です。危険です。」と音声にてお知らせします。防塵・防滴構造(IP54相当)。一酸化炭素濃度0-999ppmを表示。静音モード搭載:アラーム時にスイッチを押すと2分間音量を下げることが出来ます。バックライト機能搭載:スイッチを押すと5秒間バックライトが点灯。PEAK機能搭載:一酸化炭素検知した場合にスイッチを押すと5秒間一酸化炭素濃度の最大値を表示。故障お知らせ:本体が故障した場合に「Err」と表示します。さらに音声でもお知らせします。電池残量お知らせ機能搭載:電池残量が少なくなった場合に、LCD表示と音声やブザーでお知らせします
用途車中泊やアウトドアなどに。薪ストーブ/焚き火/キャンプ/テント/テントサウナ/コンパクト/音声/乾電池/一酸化炭素/co検知器
付属品カラビナ1個、点検用スポイト1個、取扱説明書
質量(g)90
電源単4形アルカリ乾電池×2本 (別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。
仕様過入力表示:OL
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書
質量(g)約170(電池含む)
電源単4乾電池2個
精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)
表示1999力ウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5
レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)
サンプリング約3回 / 秒
動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下
クリップ内径(Φmm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.63MB)
定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード
電源ACアダプタ(5V/3A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に
仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語
付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表
材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン
測定範囲±9.99°
使用温度範囲(℃)0-40
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W88×H73×D85
本体質量(g)560
最小読取値(°)0.01
連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間
応答時間(秒)2.5/回
出力信号外部:RS-232C準拠
繰返し精度(°)±0.01
読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
漏電ブレーカの良否判定に最適!
簡単操作(リモート測定)
電圧自動判別
動作時間測定
感度電流測定
接触電圧自動検出
防塵防滴
バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8
測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回
電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt)
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54)
定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz)
耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間)
表示1999(3 1/2桁)大型LCD
測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定)
機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。
レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8
使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89
確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4%
定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500
絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間)
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
個数表示・%表示・カラットなど豊富な測定モードをボタンひとつで切り替えることができます。
ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。
明るいバックライト、大きなスイッチ、英語・日本語両表記機能付きです。
Windows(R)OS搭載(95以上)のPCに接続して秤量データを容易に取り込むことができます。
寸法(mm)約190×317×78
種類電子天秤
電源AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)
表示形式デジタル
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間
アズワン品番65-2167-73
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。
2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。
手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。
24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700
電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能
角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)
本体質量(g)約360
範囲(調光)0.6~20m
機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126
使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4
モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード
発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒
画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ