こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638FM-1
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)450
寸法A(mm)69.9
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)14.5
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3207
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)68
ねじ径M6
寸法L1(mm)64
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で、非常に頑丈です。スイベル式でロープやワイヤーのねじれやよじれを解消します。
用途チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質ステンレス(SUS630 17.4PH)
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。簡単に開閉できます。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
より戻しの先端は丸くて引っ掛からない。ソックス部は交換可能
用途より戻し付シングルグリップ
種類シャックル付
より戻し付シングルグリップ!シャックル付
全長(mm)310
引張荷重(kN[kgf])3(306)
質量(g)100
ソックス部(mm)230
ケーブル径(Φmm)13~18
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
トラスコ品番316-5106
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)4
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)12
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小型で高強度です。
用途ワイヤロープの撚り取りに。
材質合金鋼
表面処理亜鉛メッキ
荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。
仕様スイベル式
材質特殊合金鋼
タイプラッチロックタイプ
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなどに。
材質真鍮
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金
サイズ0.5
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)10
寸法S(mm)8
寸法E(mm)13
寸法B(mm)22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
ロープや紐の端末金具に。シャックル等の金具と合わせてチェインなとに。
材質亜鉛合金
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)68
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)10
寸法S(mm)8
寸法E(mm)8×20
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
通線用より戻しの交換部品
通線用より戻しとスイベルグリップに適用
材質スチール
関連資料(1.77MB)
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番849-3208
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)161
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ