回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質ステンレス(SUS304)
用途トグルクランプ用部品
仕様スイベル部の首振角度は7°です。
材質構造用圧延鋼
傾斜角度(°)7
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M10
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9755
セット内容単品、10M-JN、LP-10
高さ(mm)95
質量(g)80
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5
二面幅(mm)17
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
セット内容ナット2個
材質ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ4 1733
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。
2018年トラスコ掲載ページ4 1733
材質鋼
セット内容ナット2個
エスコ品番EA638C-2
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)14.5
使用荷重(kg)50
ねじ径(mm)M6
寸法D(mm)6
寸法W(mm)15
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重下でも回転し、常に正しく接続
360°回転、230°可動
コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付
ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに
コブラフック&ダブルボールベアリングで
反転作業をサポート
パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。
2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。
ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。
小型軽量、等級100に合わせた設計。
表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。
M12からM36までの豊富なサイズ。
CEマーク取得、BG安全認定品
様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。
PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。
PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転
基本使用荷重を明確に刻印しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ
バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。
PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠
PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。
PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法E0.8
許容荷重(N)15000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM16×2
寸法A93
寸法B38.5
寸法C23.8
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)50
寸法K97
寸法M最大19
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法E0.8
許容荷重(N)20000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM20×2.5
寸法A93
寸法B38.5
寸法C30.2
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)80
寸法K97
寸法M最大22
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)5000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.43
寸法E1.2
許容荷重(N)7000
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM12×1.75
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C19.1
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)25
寸法K66.7
寸法M最大16
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.8
寸法E0.8
許容荷重(N)7500
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM16×2
寸法A93
寸法B38.5
寸法C23.8
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)50
寸法K97
寸法M最大19
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)1.39
寸法E0.8
許容荷重(N)10000
寸法D25.4
寸法F22.6
寸法G12.7
寸法NM20×2.5
寸法A93
寸法B38.5
寸法C30.2
寸法H63.5
寸法J70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L23.11
推奨締付トルク(N・m)80
寸法K97
寸法M最大22
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.43
寸法E1.2
許容荷重(N)3500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM12×1.75
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C19.1
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)25
寸法K66.7
寸法M最大16
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
質量(kg)0.42
寸法E1.2
許容荷重(N)2500
寸法D19.1
寸法F17.9
寸法G7.9
寸法NM10×1.5
寸法A50.8
寸法B27.8
寸法C14.6
寸法H44.5
寸法J12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L16.26
推奨締付トルク(N・m)10
寸法K66.7
寸法M最大13
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
寸法D9.5(3/8in)
寸法B16.5
寸法C28.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製
寸法D6.4(1/4in)
寸法B14
寸法C17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638C-1
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)13.5
ねじ径M5
使用荷重(kg)30
ねじ径(mm)M5
寸法D(mm)5
寸法W(mm)13
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA638C-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)26.5
使用荷重(kg)150
ねじ径(mm)M10
寸法D(mm)10
寸法W(mm)24
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA638C-3
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)22
ねじ径M8
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8
寸法D(mm)7
寸法W(mm)20
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA638C-5
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)26
使用荷重(kg)220
ねじ径(mm)M12
寸法D(mm)11.5
寸法W(mm)25
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途クランプ作業に
ねじ径M20
材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様クランプ用治具
トラスコ品番837-9180
セット内容単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)0.7
高さ(mm)135
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M18
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9759
セット内容単品、18M-JN、LP-18
高さ(mm)130
質量(g)540
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)27
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
クランプの受けボルトです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
T溝上でも使用できます。
用途治具の高さ調節に
ねじ径M16
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ
仕様クランプ用治具
トラスコ品番828-9758
セット内容単品、16M-JN、LP-16
高さ(mm)125
質量(g)360
レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8
二面幅(mm)24
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ