錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)
栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)
栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。
原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3)
栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)
栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
¥1,388
税込¥1,527
6日以内出荷
素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。子猫から使える避妊・去勢後用。おいしさそのままで、必要なたんぱく質量を維持した低脂肪設計。(コンボ ピュア キャット まぐろ味 鶏肉・かつお節添え比 脂肪分約10%)。DHA配合で子猫の健康を維持し、脳の発育に配慮。おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。素材そのまま、栄養も損なわれない国産鶏肉フリーズドライと体にやさしい減塩かつお節の本物にこだわり抜いたトッピング。オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。小分け2パック入り。全成長段階猫用総合栄養食。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):345/100
成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.1%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.11%(標準値)
種類フレーバー:まぐろ味 鶏肉・かつお節添え
内容量(g)200
対象動物全猫用
1袋(100g×2袋)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
カメの必要とする栄養をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。 小ガメには小粒、甲羅が10cm位に成長したカメには大粒、12cm以上のカメには 特大粒と、カメの成長に合わせたサイズの粒を与えてください。
メダカ・タナゴ・フナ等小型魚類用の餌です。産卵繁殖用は高タンパク・高脂肪のハイカロリーな配合で、メスの親メダカがしっかり育ちます。
ハムスター、ラット、マウスなどに必要な栄養素をバランス良く配合しました。歯に良いかたさのハードタイプペレットです。植物エキスが腸管内容物の臭いを吸着し、臭いを軽減。栄養バランスのよいプレーンタイプ。
成分たんぱく質22.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維5.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上
原材料小麦粉、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦ふすま、脱脂米糠、フィッシュミール、アルファルファミール、ビール酵母、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、枯草菌、乳酸菌、アミノ酸類(メチオニン、リジン)
1袋(600g)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
小鳥の発育に必要な栄養をバランスよく配合しました。
賞味期限18ヶ月
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)500
底径(Φmm)510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。
約4日で砕けます。
熱処理されており衛生的です。
白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP
容量(mL)20kg×1
対応淡水弱肉食魚用
大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
容量(g)14
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚
タイプフレークパウダー
容量(g)28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質PE樹脂
窒素成分を高め、即効性と緩効性を兼ね備えたぼかし肥料です。
作物だけでなく微生物の餌となり土を若返らせ、土に活力を与えます。
主原料動物質有機:魚粕、食品肉粕、内臓物、植物質有機:大豆粕、米糠、コーヒー粕、炭、クロレラ、その他:菌体肥料
登録保証佐賀県園第319号
使用量(10aあたり)(常緑樹)5~8袋、(落葉樹)5~10袋、(果菜類)15~20袋、(根菜類)10~15袋、(葉菜類)10~15袋、(花卉類)15~20袋、(追肥)3~5袋
1袋(20kg)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
PlaySTEAM(プレイ・スティーム※)シリーズ第1弾!。ヨーロッパで大人気!イギリス生まれの『PlaySTEAM』がエレキットに仲間入り!!。やわらかな素材でできたひれと、発泡スチロール製の大きな目が特徴の金魚形ロボットのキットです。水に入れると浮かびモーターの力でひれを動かしてプカプカゆらゆら泳ぐ様子はとてもかわいく、大人も子供もいやされます。
本体質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×200×135
使用乾電池単3アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
¥3,498
税込¥3,848
9日以内出荷
角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
適合10インチタブレットor約600gまで
セット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート
材質アルミ合金、シリコン、プラスチック
質量(g)約195
保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高品質・高機能の特殊スペック塗料
プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。
防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。
こだわりの厳選カラー
単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。
つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。
壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。
初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計
ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。
下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。
作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。
用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など
鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど
コンクリート・ブロック:外壁、塀など
内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど
プラスチック、発泡スチロールなど
使用液うすめる液:水(目安:5%以内)
主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
関連キーワード