レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用
呼び寸法W(mm)600
材質/仕上スチール/焼付塗装仕上
取扱説明書
メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
仕様左右共用、組立サービスなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×735×600
材質(表面)スイングドア:ポリエステル樹脂化粧合板
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
開閉角度(°)180/自在ヒンジ付
1台
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード
幅(mm)587
質量(kg)8.6
高さ(mm)600
奥行(mm)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600
関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書(0.51MB)
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネル(ハイカウンター用 FK-HSP / ローカウンター用 FK-LSP)が必要です。
用途FKカウンター用スイングドア
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード
幅(mm)587
質量(kg)8.6
高さ(mm)600
奥行(mm)30
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
【カウンターに最適なミニスイングドア】飲食店、ドラッグストア、衣料品店、専門店等のカウンター取り付けに適した高品質・高機能な日本製ミニスイングドアです。飲食店、カフェチェーン、衣料品店、家電量販店、開業医、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等、多くの納入実績があります。
用途【特徴】《グラビティヒンジ》グラビティ構造をスプリングでサポートする独自開発のヒンジを採用。スプリングの作用で開閉がソフトで跳ね返りが少ない機構です。ドアパネルが軽量でも開閉の途中で止まることなく閉時の位置に戻ります。《エッジ仕上》四方のエッジ部はアルミの押出材でカバーしてあるので、小口から化粧合板がはがれることがありません。
奥行(mm)400
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
シンプルな中にも"今"に応える機能も凝縮した、まさにオフィスのモダンスタイルを語るカウンターです。カウンターXC型に取り付け可能です。
幅(mm)600
高さ(mm)30
タイプハイカウンター用、専用化粧パネル
奥行(mm)600
簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30
仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用
材質ステンレス
仕上生地
セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)SUS304+樹脂
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。
昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。
扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等
適合扉厚(mm)36~55
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼
仕上ホーニング
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)25~30
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)25
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
ストッパーあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅581×335×93、深581×335×201
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1095
グリーン購入法適合
高さ(mm)1095
奥行(mm)500
間口(mm)700
均等荷重(kg)250
ストッパーストッパー付2個
色(本体)グリーン
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法適合
アクチュエータ PSEN ma1.3-08 VA は、安全スイッチコード式アクチュエータ安全スイッチ(ケーブル付き)( 5 m/10 m ) 2 つの安全コンタクト(リードコンタクト - N/O ) 1 つの補助コンタクト( N/O )操作磁気スイッチング電圧、24 V dc LED でスイッチステータスを表示
仕様●種類:ブラケットストップ●併用可能製品:スイングドア●素材:ステンレススチール●コード番号:191-9792
アズワン品番65-7824-60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ハイカウンター〈ECSシリーズ〉用のスイング式ドアです。エンドパネルがついています。
材質木製・メラミン化粧板
質量(kg)12
色ダークグレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×580×20
1セット
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
ハイカウンター〈DXシリーズ〉用のスイング式ドアです。
適合ハイカウンター用
材質木製・メラミン化粧板
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×20×600
1枚
¥73,980
税込¥81,378
35日以内出荷
1個
¥395,550
税込¥435,105
7日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)
仕上バレル+樹脂部:黒つや消し
扉寸法(mm)20~40
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ