34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)30~45mm 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 内寸幅(mm)980-1180 適合扉質量(kg)25-30 仕上グレー
1セット
88,980 税込97,878
23日以内出荷

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM) 仕上バレル+樹脂部:黒つや消し 扉寸法(mm)20~40
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 適合扉厚(mm)25~30 適合扉質量(kg)26以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)25
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーション V 30/40 FB用のシンクロバーです。アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 仕上クロームメッキ 材質スチール 種別シンクロバー
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付、アウトセットまたはフラッシュスイングアウト扉 15-40/25-30kg 用
用途扉の取付け 適合扉質量(kg)15-40 仕上グレー
1セット
88,980 税込97,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm)44 ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉のセンターヒンジです。背が高い扉の場合追加してください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 22kg 以下用
用途扉の取付け 仕上粉体塗装シルバー色 材質亜鉛合金
1セット
7,998 税込8,798
23日以内出荷

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付。 扉は開くと手前に出て左右にスイングアウトし、キャビネット内部へのアクセスは無制限、1枚扉用、ストレートデザインの2枚扉用、コーナーソリューション用、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 21kg 以下用
用途扉の取付け 内寸幅(mm)最小475 高さ内寸(mm)2576以下 セット内容扉開閉装置 1 ペア扉取付ブラケット 2 個 仕様最大扉開閉距離:600mm、ソフトクローズユニット付
1セット
85,980 税込94,578
23日以内出荷

扉を横に持ち出しながら開くスイング扉です。ソフトクローズユニット付。 扉は開くと手前に出て左右にスイングアウトし、キャビネット内部へのアクセスは無制限、1枚扉用、ストレートデザインの2枚扉用、コーナーソリューション用、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 20kg 以下用
用途扉の取付け 内寸幅(mm)最小389 高さ内寸(mm)2576以下 セット内容扉開閉装置 1 ペア扉取付ブラケット 2 個 仕様最大扉開閉距離:450mm、ソフトクローズユニット付
1セット
69,980 税込76,978
23日以内出荷

簡易施行型の枠取り付け用SKヒンジです。扉を0°、90°の位置で仮保持します。
適合扉質量(kg)30 勝手左右兼用 仕様左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側) 呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側) 呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

より強固にスイングフロント20FBを取り付けする際に使用します。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 25kg 以下用
用途扉の取付け 仕上粉体塗装シルバー色 材質亜鉛合金
1個
8,398 税込9,238
23日以内出荷

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)750 奥行(mm)560 高さ(mm)1800 ミラー形状スイング三面鏡(750ベーシックLED) 化粧台2枚扉(750)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)1800 奥行(mm)560 間口(mm)750 ミラー形状スイング三面鏡(750ワイドLED) 化粧台2枚扉(750)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 24kg 以下用
用途扉の取付け 長さ(mm)1900 仕上粉体塗装シルバー色 材質アルミ二ウム
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

スイングフロントの金物とセンターヒンジを連結するバーです。カットしてお使いください。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 23kg 以下用
用途扉の取付け 長さ(mm)2500 仕上粉体塗装シルバー色 材質アルミ二ウム
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット 保持力N(kgf)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm)600 材質/仕上スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート 仕様確度保持機能装置90°保持
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。 あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。 以下の製品と組み合わせてご使用できます。 ・下部コーナー金具 M100E10QT型 ・下部コーナー金具 M1011型 ・ビヨンド スイングドアシステム ・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート 仕様確度保持機能装置なし
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

ストローク2mmの締付機構付スイングハンドルです。ハンドル部を収納すると、カムが扉を締め付けます。ボタンを下にスライドすると、ハンドルが飛び出し扉の締め付けを解除します。飛び出たハンドルを回すと、扉を開閉できます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅 質量(g)160 適合板厚(mm)1~2 仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷