1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170
質量(g)116
レンチサイズ(mm)8/10/12/13
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロームバナジューム鋼
歯数72
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。
首振りあり
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
材質クロームバナジューム鋼
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。
付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52
トラスコ品番396-1800
取付高(mm)16.5
種類ラチェットドライバー
頭部幅(mm)14.3
商品構成単品
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。
ワンプッシュリリース式です。
18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
歯数72
形状ストレート
トラスコ品番853-3510
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)1
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
7本組フレックスダブルギアレンチセットです。
仕様●重量(kg):1.3●セット品(本):7
アズワン品番67-5777-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)200
トラスコ品番853-1884
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。、ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)6.35
全長調整5段
全長(mm)150
トラスコ品番439-2108
材質クロームバナジューム鋼
歯数72枚
質量(g)144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フィンガーチップ丸型ラチェットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ボルトやナットの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)6.35
材質クロームバナジューム鋼
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×47×28
従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。
新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。
ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
これ1丁で8サイズをカバー
内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。
ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。
左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に
全長(mm)242
質量(g)286
寸法D1(mm)35.2
寸法D2(mm)28.4
寸法T1(mm)30.9
寸法T2(mm)22.7
寸法T3(mm)5
サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。
トラスコ品番381-3525
材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼
幅(mm)D1:27.5、D2:31.5
全長(mm)172
対辺(mm)8×10、12×13
肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5
対辺寸法(mm)8×10、12×13
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
形状ストレート
トラスコ品番853-3509
材質クロームバナジューム鋼
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)180
トラスコ品番774-1391
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)200
1丁
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数13
差込角(mm)9.5
トラスコ品番853-0769
セット内容ソケット(mm):8・9・10・11・12・14・17・19・21、ラチェットハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
送り角度(°)5
形状オフセット
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)205
トラスコ品番853-3520
質量(g)64
1丁
¥799
税込¥879
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)21×23
全長(mm)340
トラスコ品番853-3525
質量(g)315
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)12×14
全長(mm)230
トラスコ品番853-3521
質量(g)115
1丁
¥869
税込¥956
3日以内出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)14×17
全長(mm)255
トラスコ品番853-3522
質量(g)164
1丁
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)8×9
全長(mm)185
トラスコ品番853-3519
質量(g)50
1丁
¥669
税込¥736
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)23×26
全長(mm)395
トラスコ品番853-3527
質量(g)490
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
形状オフセット
対辺寸法(mm)19×21
全長(mm)320
トラスコ品番853-3524
質量(g)257
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)112
トラスコ品番853-1880
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)150
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番853-1843
材質クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)3
質量(g)6
差込角(mm)6.35用
外径(Φmm)25
1丁
¥129
税込¥142
当日出荷
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番853-1844
材質クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)3
質量(g)10
差込角(mm)9.5用
外径(Φmm)34
1丁
¥189
税込¥208
当日出荷
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具として
トラスコ品番853-1845
材質クロームバナジューム鋼
厚さ(mm)3.5
質量(g)16
差込角(mm)12.7用
外径(Φmm)42
1丁
¥189
税込¥208
翌々日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数21
差込角(mm)9.5
トラスコ品番853-0770
セット内容ソケット(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)2.2
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×150×53
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数24
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-2185
セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
セット商品数19
差込角(mm)12.7
トラスコ品番853-0771
セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・23・24・26、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):300、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム
質量(kg)3.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)382×175×53
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ