「スエード用消しゴム」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑固な汚れを簡単・キレイに落とす革の補修消しゴム(スエード用)です。従来の砂消しゴムタイプでは、かえって傷めてしまいがちだったスエードやベロアなどの起毛皮革も、優しく均一に汚れを落とします。起毛皮革もやさしく均一に汚れを落とします。
用途スエードの部分汚れ落とし。 材質合成ゴム 内容1個入 商品タイプ本体
1個
599 税込659
当日出荷

革製の靴・鞄・ベルト・ジャケットなどの汚れを、まさに「消しゴムで文字を消す感覚」で落とすことができます。 水や洗剤を使わないので、シミが残る心配がありません。携帯にも便利な保存ケース付き。鞄に入れておけば外出先でも気軽にご使用いただけます。 表皮革・ヌメ革用研磨材を含まないので、皮革にダメージを与えず表面の汚れだけを落とします。消しゴムカスがバラつきにくい、ソフトタッチ仕様。汚れの目立つホワイトレザーには特におすすめです。
用途天然皮革、人工皮革製品などに タイプ表皮革・ヌメ革用
1個
629 税込692
当日出荷

水や洗剤を使わない汚れ落としです。 壁面やビニル壁紙についた手垢・落書きやタンス・机についた油性マーカー等の汚れ、鍋・ヤカンの焦げつき汚れにも有効です。
材質塩化ビニル、剥離剤、可塑剤、研磨材 質量(g)約44(容器は含まない)
1個
899 税込989
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スエードやヌバック向けの起毛革用のラバー製コンパウンドイレイザーです。 消しゴムタイプのクリーナーで汚れを擦り落とします。
寸法(cm)縦7.7×横4.8×高2.8 内容量(g)約81(2点総計)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

02059 本革拭くだけシート SOFT99 動画あり
特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm)250×200 シートサイズ(mm)200×250 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2052 本革クリーナー SOFT99 動画あり
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

スリーブに古紙100%を使用しています。PVC(塩化ビニール)
用途事務製図用 グリーン購入法適合 寸法(mm)43×17×11 ホワイト 質量(g)11 シリーズMONO(モノ) 入数5個
1パック(5個)
289 税込318
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。
用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません) 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。 クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。
成分メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール 危険物の類別非危険物
1セット(40g)
989 税込1,088
当日出荷

スエード・起毛革専用の泡状クリーナーです。防カビ材がカビの発生を抑えます。
内容量(mL)170 アズワン品番65-2251-91 危険物の類別非危険物
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。 トラスコ品番378-3898 透明 主成分混合有機溶剤
1本(50mL)
559 税込615
当日出荷

生地についたボールペンや油性マーカーなどの汚れを落とします。
1本
919 税込1,011
当日出荷

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番275-6536 容量(mL)180 使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分界面活性剤
1本(180mL)
699 税込769
当日出荷

食べこぼしなどのガンコな汚れを洗浄。布製のシート及び装飾品、マット、天井、ドア内張りなどの繊維表面についたガンコな汚れ(コーヒー、コーラ、ケチャップ、チョコレート、アイスクリームなど)をキレイに落とします。繊細でデリケートな高級スエード調人工皮革生地「アルカンターラ」のお手入れにも使えます。消臭剤配合で布繊維についた不快なタバコ臭やペット臭などをまとめて消臭します。飛び散らず使いやすいムースタイプです。
質量(g)444 寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×241 液性弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷