水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) ロープ(別売)を取付け、海中でアジを活かせるのでアジはいつまでも元気。側面の水抜き穴で引き上げもラクラク。輸送用のアジバケツの中にスッキリ収納でき、コンビを使うと手返しも早く効果的です。
用途<アオリイカ・ノマセ釣りに 海中での活かしに最適!アジがいつまでも元気なEVA製> ロープ(別売り)を取り付けアジを海中で活かせるので、アジはいつまでも元気。 合計126カ所の穴(30cm/33cm:178カ所)で、水抜け一発!引き上げラクラク!厚手EVA0.8mmで腰もシッカリ!(底は2mm) 水濡れしない輸送用「アジバケツ(別売り)」にピッタリ収納できます。(各サイズのアジスカリは、3cm大きいサイズのアジバケツ内にスッキリ収納できる。) アジスカリ33cmのみ活きアジの尾ビレに、仕掛けをセットしやすいアジポケット付き。
寸法(mm)アジポケット:75×15×108
落ち葉の収集、庭掃除、剪定作業後の片付けに便利です。メッシュタイプなので、濡れ落ち葉等の水が抜けやすく、剪定後の枝葉の風通しが良好です。ゴミ袋を付ければ土作り・水まきにも使用可能です。
用途落ち葉や剪定後の枝葉等の収集・収納。
材質ナイロン・スチール
容量(L)65
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×85~600
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。折り畳んで収納することが可能です。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。BMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています。取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください。取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベース付属無し
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
用途コンパクトに折りたためて収納に便利。魚を傷つけにくいナイロン網+ラバーコーティング仕様。
仕様フロート(個):4
氷上ワカサギ釣りに便利なスカリ。氷上ワカサギ釣り専用の簡単スカリ。氷の穴に入れてワカサギのドロを吐かせるビクとして使います。一般的なアイスドリルの穴径15cmにピッタリサイズ。魚に優しい3mm目のラバーコーティングネット採用。釣ったワカサギをイキイキ保存できる氷上スカリです。
直径(Φcm)対応穴:15
自重(g)205
深さ(cm)ネット:35
用途ソフトメッシュ網仕様で魚を傷めにくい。しかも軽量タイプ。
タナゴ・ハゼ・手長エビなど小魚のキープに適したサイズのフラシビクです。
段数4段
全長(cm)80
底径(Φmm)150
口径(Φcm)投入:10
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)122
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×455
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです。アルミレールへ取付するために必要なレールスライダーベースが付属しています。折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能です。レールスライダーベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760
アーム寸法(mm)210
ベースレールスライダーベース(縦型)
フレーム(mm)375×245
可動範囲(mm)(アーム)170
1セット
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
魚等を活かしておくビクです。
側面に小さな穴が開いていますので、本体ごと水の中に入れてご使用いただけます。
用途魚・貝類などを活かしておけます。
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)282
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×862
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
1箱(75g×12個)
¥1,398
税込¥1,510
5日以内出荷
コーンパフにまろやかなミルクチョコレートをコーティングした個包装タイプのチョコ棒スナックです。大勢の方でも楽しめる30本入り大袋商品です。
1箱(30本×15個)
¥6,098
税込¥6,586
5日以内出荷
うるち米をハートの形にしてガーリック味をプラスしたパワフルでヘルシーなスナック菓子です。
1箱(63g×12個)
¥1,598
税込¥1,726
5日以内出荷
1箱(75g×12個)
¥1,398
税込¥1,510
5日以内出荷
サクサクのコーンパフ生地に、マイルドなチョコレートをたっぷりとしみ込ませた人気商品です。子供から大人まで幅広い年齢層のお客様に御愛顧頂いているスナック菓子です。<hr><font color="red">ただいまーメーカー欠品中によるお届けが1月中旬頃となる場合がございます。予めご了承ください。</font>
保存環境常温
入数1セット(15個入)
1セット(80g×15個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
1ケース(20枚)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
1箱(75g×12個)
¥1,598
税込¥1,726
5日以内出荷
サクッとした軽い食感のコーン生地をリング状にしシーズニングをかけました。
1箱(75g×12個)
¥1,398
税込¥1,510
5日以内出荷
サクサクのコーンパフ生地に、マイルドなチョコレートをたっぷりとかけ、ピーナツをちりばめた、食べ応えのあるチョコスナックです。子供から大人まで一本で十分満足の行くスナック菓子です。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(20枚)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
さくさくのコーンスナックにたこ焼にソース味を染み込ませたスナック。
保存環境常温
1セット(75g×12個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍!
手作り竹で軽くて上部で重宝します。
寸法(mm)Φ250×280
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
●おうち周りのあらゆる雑草に(雑草の中には枯れにくい種類もあります。)
●ドクダミ、スギナ、ササ、ススキなどの厄介な雑草にもしっかり効く
●速効性+持続性
●根まで枯れる、ムラなく枯れる
●薄めずそのまま使える
●そのまま使えるジョウロタイプ
【除草剤】家庭用
【アースカマイラズ】
【グリホサートイソプロピルアミン塩・ブロマシル・メコプロップPカリウム塩液剤】
【性状】淡黄色澄明水溶性液体
・「カマイラズ」は丸和バイオケミカル株式会社の登録商標です。
用途速効性と持続性が特長の液体除草剤。
農林水産省登録第(号)22803
性状淡黄色澄明水溶性液体
毒劇区分普通物
適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、クズ、スギナ
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。
面倒な取付作業などは一切不要。
クーラーの重みでパラソルを固定します。
トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質樹脂/ステンレス
適用支柱径(mm)20~25
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
水田畦畔除草の労力軽減に
水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!!
計量しやすくなりました!
粉立ちが大幅に改善されました!
カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!!
雑草の発生をなが~くおさえます!
使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布
分類水田畦畔向け除草剤
適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等
農林水産省登録第(号)23433
毒劇区分普通物
使用量(10aあたり)薬量/150~300g、希釈水量/70~100L
農耕地/非農耕地農耕地用
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用
刃長(mm)195
柄長さ(mm)900
全長(mm)1000
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ
質量(g)336
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ左M10
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)約32
チップソー外径(Φmm)230
スピノサドは、土壌放線菌が産生する天然物由来の殺虫剤で、食毒又は接触毒により害虫の神経伝達を撹乱し、効果を発揮します。
独自の作用機作が既存の抵抗性害虫にも効果を示し、優れた速効性・耐雨性により、通常の条件下で7~10日以上の安定した残効性を発揮します。
ハマキムシ等のチョウ目害虫、広範なアザミウマ類に優れた効果を示します。
ミツバチは2日後(5000倍)~7日後(2500倍)、マルハナバチは3日後(5000倍)~8日後(2500倍)に導入できます。ハチ類及び巣箱には直接薬剤がかからない様に注意してください。
蚕には長時間毒性がありますので、付近に桑園がある所では使用しないでください。
有効成分スピノサド25.0%
性状淡褐色水和性細粒
適合作物実えんどう、未成熟ささげ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、にんじん、キャベツ、メキャベツ、非結球メキャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、エンサイ、すいぜんじな、セルリー、せり、つるな、ほうれんそう、はくさい、みずな、長崎はくさい、非結球あぶらな科葉菜類(みずな、長崎はくさいを除く)、みつば、レタス、非結球レタス、にら、にら(花茎)、ねぎ、あさつき、わけぎ、いちご、甘長とうがらし、ししとう、きゅうり、メロン、食用へちま、すいか、とうがん、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、アスパラガス、きく(葉)、モロヘイヤ、きゅうり(葉)、きゅうり(花)、クレソン、グァバ(葉)、さんしょう(葉)、しそ科葉菜類、しそ(花穂)、食用エキザカム、食用カーネーション、食用金魚草、食用せんにちこう、食用トレニア、食用なでしこ、食用パンジー、食用プリムラ、食用ほおずき、食用ミニバラ、食用ぎく、パセリ、ふだんそう、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、よもぎ、いちじく、マンゴー、ラズベリー、きく
農林水産省登録第(号)20178
適合病害虫ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナガ、タマナギンウワバ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ類、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、バンジロウツノ、エグリヒメハマキ、アゲハ、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、ウリノメイガ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(100g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)409
容量(g)300
アズワン品番63-5753-57
1本(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ