291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに 材質ステンレス(SUS303) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼) 種類ハンドル 表面処理鏡面磨き仕上げ 寸法B(mm)13 寸法T(mm)6 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル SSH型
エコ商品
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル 寸法H(mm)75 仕上ヘアーライン 取付け方法めねじ 推奨ねじM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上 材質ステンレス鋼 高さ(mm)35 グリップ径(Φmm)14 仕上ヘアライン仕上 推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10) 取手ハンドル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
材質ステンレス鋼(SUS304) グリップ径(Φmm)7 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル RH-760
エコ商品
取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38 質量(g)340 種類ハンドル 長さL(mm)786 グリップ径(Φmm)15 仕上ヘアーライン 取付け方法めねじ ピッチP(mm)760 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) ブラック 仕上PVDコーティング
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス ハンドル
エコ商品
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)52.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)8.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス ハンドル
エコ商品
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ違いも製作可能です。ロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用 付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
寸法B(mm)10 寸法T(mm)5
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 高さ(mm)22 質量(g)22 種類裏止めハンドル 長さL(mm)50 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ ピッチP(mm)45 アズワン品番64-6776-76 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・シンプルなデザインで美しい仕上がりのステンレス鋼製ハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
L800 質量(g)840 D125 D219 P716 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)35 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
1,998 税込2,198
欠品中

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980643
エコ商品
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)54.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)10.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980640
エコ商品
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)23 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)25 耐荷重(N)245
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)20 耐荷重(N)196
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36 L150 L227 D41 H325 L325 t9.5 d14.4 H225 H160 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)25 耐荷重(N)245 d27 寸法P135 寸法P245
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21 L138 L218 D31 H319.5 L324.5 t10 d14 H219 H144 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)20 耐荷重(N)196 d26.2 寸法P128 寸法P234
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13) 仕上ヘアライン仕上 耐荷重(N)600
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面取付専用のドアハンドルです。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー系 高さ(mm)68
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラスドア用ハンドルです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなど水回りでも使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) シルバー系 高さ(mm)54 質量(g)1120 長さL(mm)300 仕上マット仕上 ピッチP(mm)200
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル
エコ商品
3A認定品です。光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 材質ステンレス鋼(SUS304) グレー・シルバー系 高さ(mm)46 種類裏止めハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上光沢研磨 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル
エコ商品
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)