20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 動画あり
スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
用途鉄・ステンレス兼用 適合材鉄・ステンレス 砥材ジルコニア シリーズスキルタッチ ノコ刃周速(m/s)72
1箱(25枚)
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキルタッチプレミアムSP100mmを使用する際に、取り付けます。
トラスコ品番126-7587 適合機種パッドスキルタッチプレミアムSP100mm用 材質プラスチック
1枚
77 税込85
翌々日出荷

オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。 シリーズスキルタッチ
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。 砥材WA シリーズスキルタッチ
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材キュービトロンTM砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレキシブル砥石 1枚補強 AC ハードタイプ 径103mm×厚さ2.8mm モノタロウ 定期注文
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)2.8 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。 適合サイズ(mm): 100用 シリーズスキルタッチ
1枚
159 税込175
当日出荷

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
穴径(Φmm)22 シリーズスキルタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材SC シリーズスキルタッチ 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥粒SGF 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 適合材ステンレス・一般鋼
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン 動画あり
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ質系複合 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具電気式ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材ステンレス鋼、一般鋼
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削 厚さ(mm)6 シリーズグリーンエース 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様(補強)BF 硬度P RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニューレジストンワンタッチPソフト
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業 ねじピッチ1.5
1箱(5枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)