滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
細字タイプが追加されました。無毒性のインクを使用しています。γ線滅菌済。
付属品ルーラー、標本ラベル
タイプ細字
インク色パープル
松吉医科器械コード24-3451-01
1パック(10本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
クリスタルバイオレット(ピオクタニン)を含まないスキンマーカーです。滅菌済・使い捨てタイプです。
アズワン品番7-4284-11
ゲンチアナバイオレット(ピオクタニン)フリーのスキンマーカーです。色が落ちにくいです。
ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。
アズワン品番66-0016-36
ゲンチアナバイオレットフリーのスキンマーカーです。クロルヘキシジングル酸塩と磯プロピルアルコールを原料とする消毒液に対する耐性があります。3種類の線の太さを選択可能で、油性ペン付きタイプです。
アズワン品番66-0016-37
感染防止にも配慮した皮膚専用マーカーです。
インキは金属を含んでいないので、放射線治療時に使用できます。
定着性があり、簡単に消えることはありません。
γ線滅菌済(個包装)。
インク色クリスタルバイオレット
先端は皮膚表面への負担をかけにくいデザインになっています。切開部の長さを測る定規はセンチとインチの両方のメモリを表示。インクは刺激の少ないゲンチアナバイオレットインクを使用しています。γ線滅菌済。
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液
等級EP
化学式C24H28ClN3
濃度(%)1W/V
化学組成C24H28ClN3
アズワン品番89-0062-63
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端は皮膚表面への負担をかけにくいデザインになっています。切開部の長さを測る定規はセンチとインチの両方のメモリを表示。インクは刺激の少ないゲンチアナバイオレットインクを使用しています。γ線滅菌済。
滅菌済みですぐに使用可能なスキンマーカーです。柔軟でフィット性が高いルーラー(15cm)付きです。極細と中字の2サイズがあります。
色パープル
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)0.7
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)約60
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
細書き専用のプラスチックペン芯
ペン芯の長さを短くしたので、キャップに当たらず潰れたり割れたりしない様になりました。
キャップの色をパールから紫に変更し判別しやすくしました。
時間がたつと自然に消えますが、書いた線は細いので、他の紫チャコより早く消えます。(約1~10日)
ペン芯はプラスチックを使用していますので最後まで細くきれいな線がかけます。
インク色紫
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
「法定色素」を使用した、安全性に優れたマーカーで、実験動物に対して有害な物質を一切含んでおりません。通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性スプレー式ラインマーカー
マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適
港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です
マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます
ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き
乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃)
主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー)
比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃)
塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工)
塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト
塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
関連キーワード