573件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度70~75 ゴム厚(mm)9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)300 全長(mm)120 ゴム厚(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100 材質PP(ポリプロピレン) 高さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
339 税込373
当日出荷

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相模カラーフォームウレタンスポンジ
屋上、ベランダのウレタン防水塗装用具
材質ポリウレタン 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200 高さ(mm)85
1個
500 税込550
当日出荷

三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160 セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
950 税込1,045
当日出荷

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。 幅(mm)50 仕様ゴムなし、テープなし 材質ポリエチレン 全長330mm
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)ゴム部:2・ウレタン部:8 奥行(mm)50 硬度ハード 刃幅(mm)250
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8 奥行(mm)50 刃幅(mm)250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。 材質ウレタン サイズ(mm)20×200×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
翌々日出荷

アトム興産ペタへら96W
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に トラスコ品番849-9574 材質導電性ウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)96 厚さ(mm)6 質量(g)40 角度(°)【へら】約38 アズワン品番64-4997-91 抵抗値(Ω)108
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)スキィージ
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
幅(mm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ 柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます 加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます 軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。 材質ポリエチレン 寸法(mm)15×130×500 刃幅(mm)130
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好川産業コーキングヘラ
RoHS
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。 スリムな形状かつローコストタイプです。
用途コーキング作業 寸法(mm)135×30×15 材質ウレタン 全長(mm)135 仕様C600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き 材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ウレタンコーキングベラ
最適サイズにカット済み ! 開封してすぐに使用できる3サイズ ならしバッカーは、職人さんが自分の使い勝手がいいようにカットして使うのが一般的です。 この商品はあらかじめならしに最適サイズ・形状にカット済みなので、開封してすぐに使用できます。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
1袋(10本)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
当日出荷

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ミドル 刃幅(mm)250
1個
699 税込769
当日出荷

斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ハード 刃幅(mm)250
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 仕様ゴム付、テープ付 材質ポリエチレン、アメゴム 厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8 奥行(mm)50 硬度(スポンジ)ソフト 刃幅(mm)250
1個
729 税込802
欠品中

頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に
用途酢酸ビニール系(木工用ボンド)合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系・アクリル系の接着剤や超多用途接着剤の除去。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.5
1本(50mL)
779 税込857
3日以内出荷

098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 動画あり
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ375mlと詰替え用、マルチヘラの3点本セット。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 セット内容ディゾルビット375ml・ディゾルビット375ml(詰替え用)・マルチヘラ(38mm) 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ・詰替えタイプ 内容量(mL)375×2本 主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

東拓工業TACヘランエース
RoHS
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1) ピッチ(mm)16.4 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有 呼び径(inch)4 許容曲げ半径(mm)360 呼び径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 参考質量(g/m)3240
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TACヘラントーメイ 東拓工業 動画あり
東拓工業TACヘラントーメイ
RoHS
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。透明なのでホースの中が見えます。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石など吸圧送。 適合流体水・温水、粉体・粒体 材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・透明性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラ
ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500 奥行(mm)120(60) 角度(°)カット:約27 刃幅(mm)500 層厚(mm)バッカー(最大):30
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm)949~1579 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム)合成ゴム 材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド)ABS樹脂 繰り返し・詰め替え対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンクラフトナチュレ 木製 へら
RoHS
材質天然木(ビーチ材)ウレタン塗装 幅(mm)70 全長(mm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 EBM品番5843721
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
1セット(11点)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

落としたい接着剤や塗装の除去に!。泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。
用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに 付属品特大ヘラ 成分IPA、酢酸ブチル、LPG アズワン品番64-9105-88
1本(60mL)
669 税込736
当日出荷

尾崎亀商店KO握りゴムバケ
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばす道具として重宝されています!! 用途に合わせてご使用ください!!握りもついており、力が入りやすい仕様になっています。
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)