・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
深さ(mm)封水:50以上
接続G1-1/2
サイズ(mm)Φ186×H258.6
外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm
材質【中カゴ】樹脂カゴ
排水外ネジ:G1-1/2
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×140×80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
4日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430
最大荷重(N)93163
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A
仕様封水深50mm、深カゴ付
材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)225
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)78×134
全長(mm)234
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
・両端ナット付のホースです。
材質塩化ビニール
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
表面処理本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)真鍮
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
材質樹脂
適合TO-294、295用中カゴ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
内径(Φmm)57
外径(Φmm)75
材質NR
厚さ(mm)5
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
・ゴム栓付の排水金具です。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
高さ(mm)15.6
呼び径1-1/4
呼び1-1/4″
ねじサイズG1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB) 寸法図(0.06MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質SUS304
適合TO-194、195
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ