用途ガラスの清掃
材質真鍮
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
用途スクイジーの替ゴム
こんなお得な商品も!

ワイパー ハンディタイプ
モノタロウ
¥309
税込¥340
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)250
トラスコ品番438-4288
材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)230
質量(g)70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体。3.シャンプー単体。4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質合成ゴム
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム
角度(°)40
真鍮製チャンネルとハンドルのセット。
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
バイコンポーネントハンドル+ステンレスチャンネル。
人間工学に基づいたデザイン、持ちやすく使いやすいハンドル。
滑り止め加工。
クイックゴム交換、チャネル調整。
プレミアムブラッシュステンレス鋼(=サビに強い)
延長ポールにコーンをロックにしっかりと固定します
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア
材質合成ゴム
種別スペア
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。
作業効率が高いビッグサイズ。
色ブラック・ブルー
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
水切りでお風呂のカビ予防。しなやかヘッドで平面や曲面に対応します。軽くて使いやすく、傷もつけません。スッキリ水切りできるので、拭き上げの手間がかかりません。水分の残りやすい浴室の床もササッと水切り。ほどよい「しなり」で床に残った水気を残しません。使用後はシャワーフックにかけておけば、使いたいときにすぐに使えて便利。(フックの形状によりかからないものもあります。)
材質本体:ポリプロピレン、ゴム:エラストマー樹脂
質量(g)約80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×230×40
適合用途風呂掃除
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン
幅(mm)70
寸法(幅W×高さH)(mm)70×100
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。
トラスコ品番149-5063
厚さ(mm)1
材質/仕上ポリプロピレン、フェルト
色本体:ブルー フェルト:ワインレッド
質量(g)17
縦(mm)76
横(mm)100
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
生物分解性で環境にやさしい洗剤です。濃縮タイプ。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質ナトリウム/クエン酸
容量(mL)946
質量(g)1080
1個(946mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
形状液体
内容量(L)1.89(64oz)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1袋(12個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製チャンネルとハンドルのセット。
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。
●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
バスルームやミラー、車、家の窓など、広範囲の水滴除去に活躍する水切りワイパー。軽量なので、軽い力でスムーズに水切りできます。掃除用品ということを忘れてしまうようなカラフルな色合い。見えるところに吊るしておけば、キュートにその場に待機します。決してプロ仕様ではないけれど、楽しく快適な掃除習慣を。そんなきっかけになれたら。
用途車、家の窓など、水滴除去に
材質ハンドル/ポリプロピレン、ワイパー・ストラップ/TPE
高さ(mm)265
奥行(mm)35
幅W(mm)210
水抜き・エアー抜きに。
ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
色青
幅(mm)450
長さ(mm)140
トラスコ品番000-2259
材質ハンドル・押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルの裏面クリップを押すだけでチャンネルやゴムが簡単に交換可能。
グリップはプラスチックより弾性に優れている熱可塑性エラストマー(TPE) 製で滑りにくく、抜群のフィット感と握りやすいフォルムは長時間の作業にも最適。
スクイジーチャンネル35、スクイジーチャンネル45は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途フィルム、シール、ポスター、汚れ、塗料、接着剤等の除去
幅(mm)92
材質本体:ステンレス、グリップ:TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×149×35
質量(g)96
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
重量感があるため、安定した作業が可能です。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ