ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
すべり止め加工グリップを採用したスクイジー(窓ガラス汚水切り)です。サイズ幅も豊富に揃えております(画像は45cm幅のSY-45)。そのままでの使用は勿論、カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続するとロック機能が働き、より安全に高所で使用できます。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)
繰り返し・詰め替え対応
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
繰り返し・詰め替え対応
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
繰り返し・詰め替え対応
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)220
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
業務用フロアースクイジー。 152cmのポール付き。非常に耐久性に優れています。亜鉛メッキ加工。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
長さ(cm)60
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え対応
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え対応
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
長さ(cm)90
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
用途ガラスの清掃
材質真鍮
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
繰り返し・詰め替え対応
SSスクイジー用の替ゴムです。105cmありますのでサイズに合わせてハサミ等で切ってご使用ください。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)用ゴム
幅(mm)105
質量(g)63
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用フロアースクイジー。 。非常に耐久性に」優れています。亜鉛メッキ加工。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
質量(g)1622
長さ(cm)90
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
窓ガラス洗い
ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。
適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に
材質天然ゴム
適合ハンドルEA928AE-7A、-7B、-7D、-7E
長さ(mm)ゴム)約200
エスコ品番EA928AE-1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
アルティメットがさらに使いやすくりました。
厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。
ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
フリック。
チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。
ガラスのみ対応のウォッシャーです。
専用クリップ2個付きです。
簡単にウォッシャーの脱着ができます。
安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。
優れた保水性と耐久性があります。。
エクセレイターハンドル2.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック
材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
繰り返し・詰め替え対応
成分クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
トラスコ品番125-8824
質量(kg)4.5
色淡黄色透明液体
タイプ弱酸性
容量(L)4.1
容量(kg)4.5
希釈倍率原液~20倍
アズワン品番64-7723-59
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。
水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。
スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
形状液体
内容量(L)1.89(64oz)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)700
寸法(mm)700×39
質量(g)405
耐熱温度(℃)121
材質:ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度:100℃。軽量かつ抜群の水切れが得られる首振り式のスクイジーです。首を振ることにより狭いところ清掃にも最適です。
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
材質特殊ゴム
色白
一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途床等の水切りに。
材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)45
フロアークリーニング用ブラシです。
材質ゴム
幅(mm)610
全長(mm)1450
TKG品番9-1372-0901
TKG品番(2017)6-1230-0901
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
長さ(cm)75
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
長さ(cm)60
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)508
サイズS
RoHS指令(10物質対応)対応
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2241
質量(g)225
品名スキージーツール
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925)
バッテリーLV626/LV925
回収容量(L)30
充電時間(分)45(LV626)/70(LV925)
使用充電器CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
Sサイズもご用意しています。
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)610
サイズM
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃
材質アルミ/合成ゴム
質量(g)642
長さ(cm)45
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
業務用フロアースクイジー。 。非常に耐久性に優れています。亜鉛メッキ加工。
用途床・厨房・タイル清掃
材質スチール/合成ゴム
質量(g)1205
長さ(cm)60
適合品番42105 1628 61060
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ