313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。ペダル式で楽な姿勢で絞れます。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
容量(L)14 トラスコ品番296-8134 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


モップ絞り器 モノタロウ 動画あり
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。 質量(kg)約1.54 グレー 容量(L)約11.7 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265 材質(網)18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
欠品中

簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
用途モップを絞るときに。 容量(L)14 トラスコ品番362-9775 質量(kg)3 材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ペダル)ポリプロピレン(PP) 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄 繰り返し・詰め替え対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサー
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂 質量(kg)約1.9 容量(mL)800 定格AC100V250W コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352 安全装置安全スイッチ 定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
1台
3,898 税込4,288
4日以内出荷

プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
トラスコ品番303-6090 材質タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×305×220 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

食材に熱や水分を加えず、じっくり丁寧に"自然の恵み100%のジュース"だけを搾り出す[コールドプレスジューサー ミニ]。素材の栄養はそのままに、繊維質や種、皮などはしっかり取り除くため、手軽にサラッとした口当たりなめらかなジュースが楽しめます。圧縮製法だからジュース自体が酸化しにくく色もキレイ。搾りかす(食物繊維)は調理にも応用できます。
セット内容本体・タンク・スクリュー・タンクフタ・プッシャー・ジュースカップ・搾りかすカップ・ブラシ・専用レシピブック 質量(kg)約0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×130×305 ※プッシャー含む 定格時間(分)約15
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE-441-500-0 モップ絞り器C型 テラモト 動画あり
モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー 質量(kg)約3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288 トラスコ品番817-3087 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)14 材質(ローラー部)硬質塩化ビニール 材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ 材質(ペダル)硬質塩化ビニール アズワン品番65-0333-96 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等 直径(Φmm)108 質量(g)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500 TKG品番7-0863-0201 TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ジョウは工具鋼を熱処理加工して強度を持たせています。 18インチのハンドルで大きな力は要りません。
用途航空機用 仕様3/16シャンク対応用、NSN#5120-01-334-6450 トラスコ品番490-3145 材質工具鋼 質量(kg)2.8 リーチ寸法(インチ)2-1/2
1個
76,980 税込84,678
当日出荷

フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。 柑橘系果物が簡単に搾れます。 押すと回転する安全設計。 カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。 カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂 質量(g)約660 消費電力(W)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200 定格容量500ml 電源コード(m)1.4 定格時間(分)3
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

象印マホービンジューサー
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA 容量(L)定格:0.45 消費電力(W)135 本体質量(kg)約2.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス 直径×幅W(mm)100×300 TKG品番9-0927-0401 TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125 TKG品番9-0927-0301 TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
8,398 税込9,238
当日出荷


簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。強力に絞れる手動ハンドル付。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
質量(kg)約2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295(タンクのみ) 仕様ハンドル式 トラスコ品番296-8142 ブルー タンク容量(L)14 (最大) 材質(タンク)P.P 材質(外枠)スチール 材質(ローラーペダル)PVC 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


絞り率25%アップ抗菌加工で清潔。手を濡らさずラクラク水絞り。踏み込みやすい大きいペダル。
材質取っ手:ポリプロピレン(抗菌加工)、タンク:ポリプロピレン(抗菌加工)、ローラー:塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、ペダル:ポリプロピレン、シャフト:スチール、バー:スチール 質量(g)2260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×318×324 タンク寸法(mm)W295×D294×H301 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷


型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格レジューサ― RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)フルーツジューサー
材質:アクリル樹脂(耐熱70℃)
直径×高さ(mm)148×73 TKG品番9-0928-1501 TKG品番(2017)6-0820-1501
1個
889 税込978
翌々日出荷

タイガークラウンジューサーマッシャー
しぼる・つぶす・裏ごしにかける3種類の細かさが選べる便利もの!。底部が荒目・中目・網目の取り替え式になっているので、いろいろな材料に応じてご使用できます。丈夫なプラスチック製で軽く使い勝手のよい商品です。
材質本体/ABS樹脂、底板/ステンレス 質量(g)230 寸法(Φmm)板3種:大穴5.4/中穴4.4/小穴2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×253×133 寸法(Φ×mm)マッシャー部:約93×74 耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30 底径(Φmm)81
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール 外径×高さH(Φmm×mm)830×115 収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR 寸法(mm)280×125×100 質量(g)625
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
1セット(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!。一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、水切り:TPE 幅(mm)400 寸法(幅W×奥行D)(mm)400×64 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。 材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
1本
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に本物の果汁100%ができる。果実に差してぎゅっと握るだけ。
材質本体:スチロール樹脂 キャップ:ポリプロピレン 質量(g)10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×40×30
1個
249 税込274
翌々日出荷

TPEブレードで乾いたフロアでも引っかかりにくく、水気をかきだす!。一体形状なので、汚れが残りにくく、衛生的に使用できます。
材質本体:ポリプロピレン、水切り:TPE 幅(mm)300 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×64 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ダクトのサイズを変更するための継手です。 材質SUS304 寸法b1(mm)10 寸法b2(mm)10 寸法l1(mm)60 寸法l2(mm)60 板厚t(mm)0.6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ステンレス製ハンドジューサーは、ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュースが自宅で飲めるハンドジューサーです。
用途調理器具に。 セット内容本体、受け皿、アミ、ネット 材質本体・受け皿・アミ:ステンレス鋼、ネット:ポリエステル 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.8×10.3×11.5
1式(1式)
7,398 税込8,138
4日以内出荷


付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g)1400 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約55 本体寸法(mm)124×360×98 定格消費電力(W)130 電源コード(m)0.9 定格時間15分
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
229 税込252
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スポンジタイプのダブルブレードでフロアの水気をしっかりとかきだす!ハンドルは別売りです。
材質水切り:EPDM 幅(mm)250 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×72 耐熱温度(℃)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)