用途スクイジーの替ゴム
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃
材質合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
用途スペア
材質天然ゴム
繰り返し・詰め替え対応
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア
材質合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア
材質合成ゴム
種別スペア
繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
フロアスクイジースチールフレーム用替えゴム。
用途床・厨房・タイル清掃
材質ネオプレン製ゴム
繰り返し・詰め替え対応
SSスクイジー用の替ゴムです。105cmありますのでサイズに合わせてハサミ等で切ってご使用ください。
用途業務用ガラススクイジー(汚水切り)用ゴム
幅(mm)105
質量(g)63
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ガラスの清掃
材質真鍮
TGK品番232-52-31-43
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
色白
質量(g)55
耐熱温度(℃)100
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
使用後にスジが残りにくいショア硬度50±2のソフトタイプのスペアラバーです。ソフトタイプは低温時や凸凹のある面におすすめです。
トラスコ品番470-8310
材質本体:天然ゴム
幅(mm)250
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
繰り返し・詰め替え対応
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
フロアスクイジーアルミフレーム用替えゴム。
用途床・厨房・タイル清掃
材質ネオプレン製ゴム
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4769は一体成形です。77515はラバーの交換可能なタイプです。
コンパクトサイズで作業台やマナ板の上の水切りに最適です。
材質ポリプロピレン 特殊ゴム
使用後にスジが残りにくいショア硬度60±3のハードタイプのスペアラバーです。ハードタイプは暖温時や凸凹のない面におすすめです。
トラスコ品番470-8291
材質本体:天然ゴム
幅(mm)25cm
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥339
税込¥373
翌日出荷
ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
水切りでお風呂のカビ予防。しなやかヘッドで平面や曲面に対応します。軽くて使いやすく、傷もつけません。スッキリ水切りできるので、拭き上げの手間がかかりません。水分の残りやすい浴室の床もササッと水切り。ほどよい「しなり」で床に残った水気を残しません。使用後はシャワーフックにかけておけば、使いたいときにすぐに使えて便利。(フックの形状によりかからないものもあります。)
材質本体:ポリプロピレン、ゴム:エラストマー樹脂
質量(g)約80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×230×40
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。
●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
スクイジーのハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ハンドル部にゴムが付いています
用途ガラス、カガミの清掃
材質アルミニウム
質量(g)85
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製で真鍮製、ステンレス製よりも約6割程軽く出来ており、長時間使用に向いています。
用途ガラス、カガミの清掃
材質フレーム:アルミ、グリップ:アルミ、先ゴム:合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
丈夫で耐久性が高い、ステンレス製のスクイジーです。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ステンレス、グリップ:合成ゴム、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え対応
ハンドルの裏面クリップを押すだけでチャンネルやゴムが簡単に交換可能。
グリップはプラスチックより弾性に優れている熱可塑性エラストマー(TPE) 製で滑りにくく、抜群のフィット感と握りやすいフォルムは長時間の作業にも最適。
スクイジーチャンネル35、スクイジーチャンネル45は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途フィルム、シール、ポスター、汚れ、塗料、接着剤等の除去
幅(mm)92
材質本体:ステンレス、グリップ:TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×149×35
質量(g)96
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
幅(mm)450
長さ(mm)140
トラスコ品番000-2259
材質ハンドル・押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)280
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
用途交換用スクイジーゴム2枚入
トラスコ品番314-6830
適合機種BR・BD40/25C
幅(mm)130
高さ(mm)15
奥行(mm)850
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
独自の特殊カット面ゴムで超水切り!!樹脂製グリップで軽く、作業もラクラク。
材質ヘッド・グリップ/ポリプロピレン、ネジ・受け部/ポリプロピレン、ゴムホルダー/アルミ合金、ゴム/合成ゴム
繰り返し・詰め替え対応
バイコンポーネントハンドル+ステンレスチャンネル。
人間工学に基づいたデザイン、持ちやすく使いやすいハンドル。
滑り止め加工。
クイックゴム交換、チャネル調整。
プレミアムブラッシュステンレス鋼(=サビに強い)
延長ポールにコーンをロックにしっかりと固定します
繰り返し・詰め替え対応
小さい、軽い、取り回しラクラク
ガラスや鏡、小窓の水切りに
吊り下げ用のフック付き
材質本体/ABS樹脂、ゴム/合成ゴム
幅(mm)162
質量(g)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×155×35
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。
用途作業台やまな板の上の水切りに
幅(mm)245
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム
長さ(mm)210
耐熱温度(℃)121
繰り返し・詰め替え対応
チャンネルの裏面には溝があり、使用箇所に合わせてお好みの位置にハンドルをロック可能。
スクイジーハンドルは別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。
用途窓ガラスの清掃、水切り
幅(mm)351
材質チャンネル:ステンレス、ゴム:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×21×7
質量(g)99
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
サッと水切りして吸盤でスッキリ収納! 洗面台・キッチンのシンクのお掃除・水切りに
材質シリコーンゴム
寸法(mm)75×24×55
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ