スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)に対する高い喫食性と殺貝性、食害防止効果を示します。有機農産物のJAS規格で有機農産物生産に使用が認められた資材です。
有効成分燐酸第二鉄水和物3.0 %
性状淡緑色粒状
農林水産省登録第(号)23398
適合病害虫稲、スクミリンゴガイ
毒劇区分普通物
散布時間スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)発生時
剤形粒剤
1本(2kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
食害が速やかに停止します。パラパラ撒いておくだけで処理が簡単。雨、湿気に強い。
有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%
性状淡緑色粒状
農林水産省登録第(号)21929
適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ
毒劇区分普通物
剤形粒剤
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機
タイプ肩掛式
散布幅(m)6~7
質量(kg)0.9
容量(kg)6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)8
対応溶液薬剤
散布幅(m)5~7
散布量1~15kg/10a
付属品両肩用ベルト×1
質量(kg)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナメクジ・カタツムリ類に対して特異的に食毒効果を発揮する。
雨、湿気に強い製剤で、湿った場所でも効果を発揮する。
ナメクジ・カタツムリの被害がある全ての農作物に使用可能である。
有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%(鉄として0.28%)
性状淡緑色粒状
農林水産省登録第(号)21929
適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1袋(100g)
¥419
税込¥461
当日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)1.7
種類電動式
電圧(V)DC6
電源単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)9
連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
質量(g)170
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160
アズワン品番64-4068-97
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
肥料と農薬の両方の登録を受けていますので、安心してお使いいただけます。
風に飛び散らず、まきやすく機械散布にも適します。
土に入るとすぐに分解しますから肥料効果も粒状品と変わりません。
農薬効果(殺虫・殺菌・除草)の高い粒状石灰窒素です。
登録保証生第55057号
農林水産省登録第(号)12863
適合病害虫ユリミミズ、ザリガニ、スクミリンゴガイ、水田一年生雑草、ノエビの休眠覚醒、センチュウ売り、畑地一年生雑草、カイガラムシ類、胴枯病、茎葉枯凋
毒劇区分普通物
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)6~8
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
水田の畦刈りに抜群の威力。
回転が落ちず、水跳ねが少ない。
土の磨耗に強い超強靭チップ。
泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。
あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。
草刈専用。
刃数(p)8
仕様斜め埋込み
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
外径(Φmm)155
表面処理オレンジ塗装
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×3
1袋(1kg)
¥829
税込¥912
当日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
こんなお得な商品も!

水口ゲート
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質ABS樹脂
部品名称ホルダートリツケカナグA
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.84MB)
図解NoMJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.5、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.11、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.11、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.14、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.12、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.15、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.11
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
備考2mコードツキ
部品名称キンセツスイツチ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.89MB)
図解NoMGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.20、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.20、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.38、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.11、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.17、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.17、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.21、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.20
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
部品名称ホルダートリツケカナグB
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.84MB)
図解NoMGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.13、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.6、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.13、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.12、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.12、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.12、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.15、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.12、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.15、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.13、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.16
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
関連キーワード