カテゴリ

  • メカニカル部品(3,704)
    • 搬送(13)
  • ねじ・ボルト・釘(1,034)
    • ねじ(479)
    • ボルト(302)
    • (126)
  • 自動車純正部品(4,429)
    • スズキ純正(190)
    • トヨタ純正(428)
  • 機構部品(969)
    • 金型用部品、位置決め部品(746)
  • 研磨材(21)
    • 手研磨(1)
  • バイク部品(564)
    • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(122)
  • 科学研究・開発用品(1,133)
    • ガラス・樹脂・金属容器(634)
  • バイク純正部品(3,566)
  • 制御機器(2,653)
  • 農業機械(1,346)
  • 切削工具(1,227)
  • 作業工具(661)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(368)
  • トラック純正部品(328)
  • 空圧工具(298)
  • 物流用品(289)
  • 電動工具(279)
  • 測定用品(204)
  • 建築金物(161)
  • 船舶用品・漁業資材(158)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
  • 家電(98)
  • 店舗什器・備品(94)
  • エンジン工具(86)
  • 空調・電設資材(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 厨房用品(71)
  • 溶接用品(60)
  • 電気材料(58)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 自動車補修部品(47)
  • 安全用品(40)
  • 整備工具・収納(33)
  • 医療(32)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 介護用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 安全保護具(27)
  • 防犯用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 理美容(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 自転車部品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • カー用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 農具(6)
  • 照明(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • オフィス家具(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ

「スクリュ」の検索結果

24,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
標準スクリュー羽根 三和コンベア標準スクリュー羽根三和コンベア
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア標準スクリュー羽根 A型三和コンベア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500材質SS400相当タイプA
タッピングスクリュー NTBタッピングスクリューNTB(20件のレビュー)
239税込263
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
309税込340
1袋(200g)ほか
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(45本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
スクリュージョイント モノタロウスクリュージョイントモノタロウ(5件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 スクリューで固定できるため、プラスチックチェーンが抜けにくくなっています。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質ナイロン質量(g)約5.5径(Φmm)約5.6外形寸法(縦×横)(mm)約60×24.5内寸法(縦×横)(mm)約48.5×12.8
(93903)スクリュー ホンダ(93903)スクリューホンダ(11件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクリューエアホースSLIM SK11スクリューエアホースSLIMSK11(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径(Φmm)5外径(Φmm)8
ジップロック スクリューロック 旭化成ホームプロダクツジップロック スクリューロック旭化成ホームプロダクツ(10件のレビュー)
289税込318
1包(2個)
当日出荷
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)形状丸形使用温度範囲(℃)-20~+140℃
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)マルエム[理化学・容器](35件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス褐色目盛なし材質(フタ)PP(PPハイシート付き)色(本体)褐色パッキンあり
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(210本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(14件のレビュー)
1,990税込2,189
1箱(150個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアルNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
(93600)スクリュー ホンダ(93600)スクリューホンダ(15件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
54税込59
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
(01433)スクリュー ニッサン(01433)スクリューニッサン(4件のレビュー)
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカーパッキンツール コルクスクリュー 単品日本バルカー(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
パイロットスクリュー用Oリング Φ5 NTBパイロットスクリュー用Oリング Φ5NTB(39件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
スクリューニップル(短管付) 住化農業資材スクリューニップル(短管付)住化農業資材(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)ほか
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
68税込75
1個
3日以内出荷
-
(01451)スクリュー ニッサン(01451)スクリューニッサン(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
(08363)スクリュー、マシン ニッサン(08363)スクリュー、マシンニッサン
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc×R
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
ラグスクリューボルト タナカラグスクリューボルトタナカ(5件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
(52473)スクリュ,ブリーダ スズキ(52473)スクリュ,ブリーダスズキ(2件のレビュー)
409税込450
1個
5日以内出荷
スクリュートップキーパー ラストロ(岩崎工業)スクリュートップキーパーラストロ(岩崎工業)(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
シリコーンパッキンで完全密封。気になる汁漏れやニオイ漏れを強力密封。パッキンはシリコーン製なので耐熱性があり、熱湯消毒も可能です。 抗菌加工。パッキンを除くフタ・本体には、人体に安全な無機系の抗菌加工を施しました。いつも衛生的にお使いいただけます。 電子レンジ・食洗機使用OK!耐熱性がありますので、電子レンジ、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。 システム設計。浅型を2つ重ねると深型の高さにピッタリ。収納時の整頓を考慮したシステム設計です。 高い収納性。使わない時は入れ子にしてコンパクトにできるので、収納場所のスペースを取りません。 クイック開閉設計。フタは約1/6回転で開閉できます。フタの外周にはすべり止めを4箇所に配置し、グリップ感を高めました。また1.2Lの大きいサイズのフタは中央を握りやすい形状にしています。 視認性の向上。フタ・本体の透明性が高く、内容物の確認を容易にできます。冷蔵庫の奥にあっても一目で分かります。
材質本体・フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン形状丸形電子レンジ
(90126)スクリュー ホンダ(90126)スクリューホンダ(2件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
スクリューサポート スーパーツールスクリューサポートスーパーツール
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
スクリューカムクランプ(SJC)用スクリュー スーパーツールスクリューカムクランプ(SJC)用スクリュースーパーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スクリュー カムクランプSJC用スクリュー
用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびカムセットは含まれておりませんトラスコ品番855-0762セット内容SJC用スクリュー(スクリュー、ハンドル)
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
当日出荷
規格M4X16WSWナ+ミ部品名称スクリユ関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC236S エンジン (リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.13、BC263SN エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC20B リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スクリユ_No.11、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 スクリユ_No.14、JHC26U-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.13、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.7、JC264DX リコイルスタータ部品_No.13、BC234SLエンジン リコイルスタータ部品スクリユ_No.13、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 スクリユ_No.13、BC204S エンジン リコイルスタータ部品_No.13、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.14、KC26RDVX1 リコイルスタータ部品_No.13など
スクリュー&ワッシャー タッピング (90) MAZDA(マツダ)スクリュー&ワッシャー タッピング (90)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から5日以内出荷
座付きタイプセットスクリュー ハヤシ座付きタイプセットスクリューハヤシ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
...