995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーS
ガラストップコンロの汚れ シール・サビなどの汚れ落とし
刃幅(mm)25 仕様滑り止め・収納キャップ付き 寸法(mm)155×25×12 レッド/シルバー 質量(g)44 タイプS型 板厚(mm)1
1個
269 税込296
当日出荷

Carlisle(カーライル)スクレーパー(S)
ハードヘラ部:ナイロン 耐熱温度:130℃ソフトヘラ部:ポリエチレン 耐熱温度:65℃
柄長さ(mm)160 ヘラサイズ(mm)115×195
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がしやすいステンレス刃スクレーパーです。固くなったコーキング剤や木材やタイルの汚れを除去に最適です。スクレーパー刃はステンレス製でサビに強いです。
用途コーキング剥がし用。 材質ステンレス
1個
968 税込1,065
当日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

ナイビーから安全で使いやすいスクレーパーが誕生。 持ち手をスライドさせることで、刃をカバーし、中央部に穴が空いているので持ちやすくなっています。 角に丸みを持たせた専用替刃は通常のナイビー三枚刃ホルダーに使用できます。
刃のサイズ(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60 トラスコ品番360-7429 種別L型 全長(mm)159 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに 材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm)幅95×1500 質量(g)1100 刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状SDS-max
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ALLEXスクレーパー S型
エコ商品
握りやすいハンドルです。保管に便利なキャップ付きです。
用途錆び落としに。汚れや粘着物の除去用に。 トラスコ品番851-2669 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)160 刃長(mm)47 刃幅(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
319 税込351
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)スクレーパ20Sマトメ
備考2018年7月~ 部品名称スクレーパ20Sマトメ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoMSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA415R8CG-RV(10) フゾクヒン部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA515R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MS415R8CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MS415R8CGF-RV(10) フゾクヒン部品_No.8、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31、MS515R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31、MS415R8CGF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA415R8CG-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.31
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクレーパ24Sマトメ
備考2018年7月~ 部品名称スクレーパ24Sマトメ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 図解NoMS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.31、MS615R4CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA615R8CG-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.31、MS615R4CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.31A、MSA615R8C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MSA615R8CG-RV(13) フゾクヒン部品_No.8、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.31、MSA615R4C-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.8、MS615R8CGF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.31、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MS615R8CF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.スクレーパ24Sマトメ、MSA615R8CG-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.8、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.8
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に 仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用 材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP ブラック/レッド サイズS タイプ替刃式 刃厚(mm)0.5
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・刃幅20mmのSは狭いスペースで役立ちます ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)17 寸法(縦×横×高さ)(mm)155×22×7 刃厚(mm)0.2
1本
439 税込483
当日出荷

ヤヨイ化学スクレーパーS
はがす、みがく等の仕上げ作業に手軽にご使用できます。 ステンレス刃で水洗いもできます。 刃とホルダーは、丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
1個
299 税込329
8日以内出荷

刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
319 税込351
8日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスクレーパーS型
鋭い片刃(角度付)ハガシ作業に最適!鋭い片刃で綺麗にはがせる!角度付で下地を傷めにくい!
用途強固なタイルはがしに。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上など、防水材の張り替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよくはがせる。 寸法(mm)幅55×200 質量(g)294 タイプSDSplus 先端形状まがり片刃
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本(1本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・刃幅40mmのMは使い勝手が良く、色々な場所で活躍 ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)20 寸法(縦×横×高さ)(mm)156×41×7 刃厚(mm)0.2
1本
449 税込494
当日出荷

1本(1本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに 適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・S、M、L、Vの4種類のラインナップをご用意 ・L は65mmのワイドな刃幅で広い範囲の汚れを一気に落とします ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)25 寸法(縦×横×高さ)(mm)156×67×6 刃厚(mm)0.2
1本
549 税込604
当日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:巾152×全長376mm●重量:500g●コード番号:YB0277 アズワン品番67-6874-92
1個
25,400 税込27,940
5日以内出荷

・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・V はフローリングやタイルの溝に最適なV字型の刃先です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます
用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。 材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)18 寸法(縦×横×高さ)(mm)178×22×7 刃厚(mm)0.2
1本
429 税込472
当日出荷

ハンドルからヘラま先までシリコン一体成型のヘラです。お手入れがしやすくなりました。耐熱温度が250℃ですので、お菓子作りから炒めものまで幅広くご使用できます。
材質シリコン(ステンレス芯材入) ブラック
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。
寸法L(mm)115 トラスコ品番373-5818 質量(g)50 寸法A(mm)18 寸法T(mm)3
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
刃幅(mm)15 全長(mm)110 トラスコ品番373-5711 質量(g)50 刃厚T(mm)1.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タンガロイスクレーパ
エコ商品
トラスコ品番182-4035 材種S40N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

ERECTA(エレクター)耐熱スクレイパー
エコ商品
耐熱温度:260℃
材質ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)