こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。
材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロン
色ブラック
質量(g)【ヘルメット】325
サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)3~6
1セット
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード