491件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)約280 質量(g)約85 先端長(mm)約150 先幅(mm)約85
1本
179 税込197
当日出荷

土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ 材質PP
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
当日出荷

丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質ポリカーボネート樹脂 全長(mm)275 寸法(mm)270×90×90 グリーン 質量(g)105 先端長(mm)163 アズワン品番64-4066-46 先幅(mm)90
1本
539 税込593
当日出荷



軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
用途スコップ。 材質本体:PP+グラスファイバー 質量(g)約100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。
全長(mm)820 材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)750 トラスコ品番365-0081 先端長(mm)325 刃先幅寸法(mm)270
1本
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)スコップ
一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。 旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比
材質ポリプロピレン 形状角形 全長(mm)1040 質量(kg)1.26 質量(g)1260 頭部長(mm)327 刃先幅寸法(mm)270
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック (本体)黒、(柄部)赤 先端長(mm)約135 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)300×85×45 グリーン 質量(g)88 アズワン品番64-4066-44
1丁
399 税込439
当日出荷

ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 動画あり
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100 質量(g)116 材質ポリプロピレン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80 幅(mm)97 全長(mm)305 高さ(mm)60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラモトWスコップ
柄にもハンドルがついたダブルハンドルで、除雪や溜まった雨水の処理作業などが安定して行えます。樹脂製で軽く、強度のある一体成形品です。
用途スコップ 材質ポリプロピレン 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×216×1157
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm)630 トラスコ品番762-6011 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g)230 先幅(mm)90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

たくさんすくえて、作業がはかどる
用途プランター・鉢などの植え替えに 材質(本体)PP+グラスファイバー
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸用のスコップです。大きめですが、持ちやすく使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン 全長(mm)300 グリーン 先端長(mm)185 先幅(mm)105
1個
389 税込428
当日出荷

色も可愛く、大変使いやすいスコップ
材質ポリプロピレン
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤、粉末などの少量の採集に最適なPTFE(PTFE)製のミニスコップです。
容量(mL)20 全長(mm)140 最大幅(mm)30
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷


お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。
用途キッチン用スコップ 仕様サイズラインナップ:小、中、大 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)マイナス30
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。 長さ(mm)95 幅(mm)20 厚さ(mm)20
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×100
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールフッ素樹脂(PTFE)製のミニスコップです。耐薬品性に優れています。全ての薬品に対して、化学変化もなく汚染しません。
用途サンプル採取用。耐薬品用。 材質フッ素樹脂(PTFE) トラスコ品番754-9091 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ10 0954
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

優れた耐薬品性と化学的不活性、コンタミの懸念はありません。
本体寸法(mm)Φ20×30×80 全長(mm)140 材質PTFE
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
1個(2mL)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り) 材質(ブレード)ステンレス鋼
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドスコップ(1L) Vikan(ヴァイカン) 動画あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。
用途農作業、清掃、災害等 材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP 質量(kg)1 モスグリーン 全長(cm)90
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)