30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状丸形 全長(mm)970 トラスコ品番409-7645 質量(kg)1.6 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテンパイプ鋼 材質(刃)ショベル鋼板 刃先(mm)295 刃先幅寸法(mm)205
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)505 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状穴明丸形 全長(mm)970 トラスコ品番411-5775 質量(kg)1.1 板厚(mm)1.6 材質(柄部)硬質アルミ合金 材質(刃)ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm)292 刃先幅寸法(mm)232
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm)630 トラスコ品番762-6011 材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g)230 先幅(mm)90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm)152 全長(mm)250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm 材質(柄部)軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。シャープに刺さって、すくいやすい。
用途水道工事、ガス工事での穴掘り。 種別 材質頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール 全長(mm)970 質量(kg)1.6 ブラック 頭部長(mm)292 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)210
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。 全長(mm)1080 材質(頭)スチール製 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)400 頭部幅(mm)先:295 頭部板厚(mm)1.3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別 全長(mm)970 シルバーメタリック 刃長(mm)292 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)232
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

永塚製作所穴あき十能
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。清掃時、穴から水が抜けるので便利。
用途掃除や炭処理に。 幅(mm)130 全長(mm)615 質量(g)390 材質(頭)スチール
1個
989 税込1,088
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)スコップ
一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。 旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比
材質ポリプロピレン 形状角形 全長(mm)1040 質量(kg)1.26 質量(g)1260 頭部長(mm)327 刃先幅寸法(mm)270
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産官学共同研究により開発されたすくう作業時の疲労軽減ショベルです。先端頭部(すくい部)はショベル鋼板を使用し、熱処理を行っています。軽量で握りやすい樹脂グリップを使用。柄の曲げ加工が作業姿勢を改善し、腰への負担を軽減。穴あき形状により軽量化、薄肉仕様で土ささり性・土離れ性アップ
仕様●全長:1120mm●肩幅:230mm●先端幅:255mm●先端長さ:300mm●先端板厚:1.2mm●材質:先端:スチール(焼入れ・焼き戻し加工)柄:スチール握り部:樹脂●重量(g):1500●用途:災害復興時の土砂、汚泥の除去作業土木、建設工事除雪作業 アズワン品番65-3887-67
1丁
7,120 税込7,832
翌日出荷

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。土堀りに最適な丸形(剣型)の先に波型エッジが付いているので、土中の根切りもできます。ハンマートン塗装+穴明きタイプなので、土離れバツグン!<注>テコのようにコネるように使用しないでください。
用途穴掘り作業に! 全長(mm)975
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

#178 パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業 仕様柄付き 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 材質(刃先)全鋼
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園工事などの現場で作業効率を向上させることができます。また、水分の多い場所でも、土が頭部に張り付きにくく、作業しやすくなります。 柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)980 刃先形状ハイスコ 頭部長(mm)295 肩幅(mm)210
1丁
8,598 税込9,458
4日以内出荷

18-0ステンレス製のオールミラー仕上げ、柄を太く、長くして扱い易くしました。
用途フライ返し 仕様穴あき 柄長さ(mm)270
1本
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

79837 金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共 浅香工業 動画あり
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群 穴あきなので軽くて土離れが良い 一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業 畝作り作業 柄長さ(mm)1050 頭部幅(mm)165(頭部肩幅) 頭部長(mm)220 トラスコ品番819-3357 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状角形 全長(mm)1120 質量(kg)1.5 材質(柄部)鋼管 頭部長(mm)300 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15 付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS・PP 寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165 質量(g)約5600 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB)≦60 冷媒R6000a 電流ヒューズ3.15A 冷却温度(℃)マイナス50 製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書 質量(kg)満氷量:0.6 サイズ製氷:S・L 消費電力(W)150 本体質量(kg)約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1セット(2台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書 質量(kg)6.4、満氷量:0.6 サイズ製氷:S/L 消費電力(W)150 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

便利なキッチンツールをまとめたセットです。まとめて収納しやすいツールスタンド付きです。 温かみのある天然木にかわいらしいくすみカラーを合わせています。ヘッドのシリコーンは丈夫でソフトな材質です。 シリコーン素材はフライパンなどのコーティングを傷つけにくいので、フライパンも鍋も長持ちします。 シリコーン素材はしなやかで食材をキレイにすくいとることができます。 持ち手上部に穴が空いているので、吊り下げて収納もできます。(泡立て器のみ穴がありません。)
セット内容フライ返し、お玉、穴あきお玉、スプーン浅、スプーン深、パスタシャベル、ヘラ、菜箸、トング、泡立て器、ハケ、ツールスタンド 長さ(mm)(菜箸)300 寸法(mm)(フライ返し)80×325、(お玉)77×310、(穴あきお玉)87×310、(スプーン浅)68×318、(ヘラ)60×316、(トング)開:110×260/閉:40×272、(スプーン深)70×318、(パスタシャベル)65×315、(泡だて器)65×260、(ハケ)40×265、(ツールスタンド)105×105×165
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)