85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。 スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。 全長(mm)980 全長(cm)約98 材質アルミ合金、鉄、神樹材 トラスコ品番819-3288 質量(kg)1.2 刃長(mm)300 幅(cm)約26 刃先幅寸法(mm)250
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状角形 全長(mm)970 トラスコ品番254-9417 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)255×300
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状スコップ形 全長(mm)1060 トラスコ品番254-9425 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)290×395
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

除雪作業に。
種別角型 タイプ角#2/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)255×310
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています 全長(mm)970 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 頭部板厚(mm)2 頭部肩幅(mm)230
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

国産品!大きな頭ですくう作業に最適!
用途土木、建築、造園、畜産などで砂利、砂、肥料などのすくい作業に適しています。 全長(mm)1050 質量(g)2100 先幅(mm)275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本 アズワン品番67-9144-87
1個
428 税込471
当日出荷

農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956 全長(mm)1080 質量(kg)1.5 頭部長(mm)395 頭部板厚(mm)2
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
8,280 税込9,108
翌日出荷

持ち運びに便利な折りたたみ式の軽量雪かきスコップ。なにかと荷物の多いワカサギ釣りに嬉しい折りたたみ式の雪かきスコップ。260×315(mm)の小ささまで折りたたむことが出来ます。専用の収納袋付きのため持ち運びラクラク。丈夫なハードアルミ合金を採用し、重さ870gと軽量。車に積んでおいても便利なコンパクトな折りたたみ式雪かきスコップです。・サイズ:(使用時)260×660mm。(収納時)260×315mm。・自重:870g
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

すくう部分の面積が広く効率がよい!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別スコップ 全長(mm)1004 質量(g)約1250 頭部長(mm)410 肩幅(mm)295
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、グリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1430 質量(kg)1 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】420
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。(色指定はできません)頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。折りたたみ可能で簡単に保管できます。
1セット(2本)ほか
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 トラスコ品番421-7920 材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン 幅(mm)245 全長(mm)670 幅(cm)約24.5 全長(cm)約67(使用時) 刃先幅寸法(mm)245 刃先長(mm)280
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

車載用に便利。 雪かき時に便利。 組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。 ハイ・ロー2WAYタイプ
材質本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル) 質量(g)600 使用時寸法(mm)幅210×全長650・820 収納寸法(mm)(幅×厚さ×長さ)225×70×390
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1340 質量(kg)1.9 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】290
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)1080 材質アルミ合金、鉄、神樹材 質量(kg)1.4 トラスコ品番819-3289 刃長(mm)400 刃先幅寸法(mm)290
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1450 質量(kg)1 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】420
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm アズワン品番65-8909-40
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1050 質量(g)1550 頭部寸法(mm)345×390
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)970 刃先形状角形 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)250
1丁
8,998 税込9,898
4日以内出荷

降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅で軽量・グリップ付のプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1430 質量(kg)0.9 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】460
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル ブルー 材質(ハンドル)プラスチック(PP) 組立寸法(mm)W210×D545~835×H75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5 本体質量(g)580 種別スコップ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン 寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65 質量(g)約900
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

接続式で持ち運びに便利です。ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 全長(mm)970 全長(cm)約(97・74.5)2段階伸縮式 材質皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン トラスコ品番819-3278 質量(kg)0.7 刃長(mm)300 幅(cm)約25 刃先幅寸法(mm)250 2018年トラスコ掲載ページ9 0840
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 長さ(mm)【頭部】400 全長(mm)1080 質量(kg)1.4 板厚(mm)【頭部】2 先幅(mm)【頭部】340
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ショベル部分には穴が空いていて軽い一方で、刃先はスチール製で強度があるので、性別問わず使いやすいです。ショベル部分に穴が空いていることで、土や雪がくっつきにくくはがれやすいです。少し大きめの側溝の小石や砂利の除去作業にも適しています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。 全長(mm)1060 頭部長(mm)365 刃先幅寸法(mm)276
1丁
9,698 税込10,668
4日以内出荷

頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1080 質量(g)1140 柄長さ(mm)740 頭部長(mm)395 頭部幅(mm)290
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷