ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)1.4
先端形状角型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス18-8(SUS304)
サビに強いオールステンレス仕様
形状角型
質量(g)1100
長さ(mm)810
幅(mm)180
高さ(mm)80
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
材質SUS304
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)170×127×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鉄芯入り、PTFE一体成型品、グリップ付き。
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)910
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0149
質量(kg)1.4
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、一体成型で衛生的です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
金仕上げは演出効果抜群です。抗菌作用があります。傷付きにくく、錆びにくいです。
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆にくくしています。紫外線除菌・高温除菌オートクレーブにも使用出来ます。
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除
全長(mm)630
トラスコ品番762-6011
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管
質量(g)230
先幅(mm)90
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス ETFEコート品
材質SUS304
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ヘッド:ステンレス、柄:樫
全長(mm)1500
質量(g)540
アズワン品番64-7906-98
1本
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-14
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質本体:ステン/SUS420J1
仕様刃先焼入
硬度HR40~47
板厚(mm)(ヘッド部)1.48
皿の先端のステンレス先金で圧雪を剥ぎ取れるスコップ。軽量グラスファイバー柄を採用。雪の中でもオレンジカラーの柄が目立ちます。車に搭載できるコンパクトタイプです。
用途雪かき・除雪作業に。
柄径(Φmm)30
頭部寸法(mm)255×310
刃先形状角型
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質本体:ステン/SUS420J1
仕様刃先焼入
硬度HR40~47
板厚(mm)(ヘッド部)1.48
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型
材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
シャベル先端の左右を角型、丸型にしたので、直角型の溝も、U型の溝にもフィットします。先端の金属プレートが、溝に溜まった泥や雑草などを剥ぎ取ります。U型・角型、どちらにもフィットする特殊形状です。便利な水抜け穴付きです。
用途溝の泥・ゴミ取り用の溝シャベル。
材質ヘッド・グリップ;ポリプロピレン,先端プレート;ステンレス,パイプ;樹脂被膜鋼管
全長(mm)約870
柄長さ(mm)705
ヘッド幅(mm)約90
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部板厚(mm)1.45
関連キーワード