287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途交換部品 全長(mm)725 幅(mm)125 材質柄部:樫 厚さ(mm)40 質量(g)660
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ホームショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。 仕様ホームショベル用・ビス付 全長(mm)630 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。 長さ(mm)約725 仕様ショベル用・ビス付 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

90010 Y柄 樫 浅香工業 動画あり
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

木柄ショベル用替柄
用途木柄ショベルの柄の交換に。 全長(mm)730 質量(g)700
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。
用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット 材質スチール 質量(g)14 適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3 寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5
1組
399 税込439
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長・短2本組です。
用途交換部品 幅(mm)10 高さ(mm)45 質量(g)20 奥行(mm)10
1セット(2本組)
439 税込483
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。 腰に負担がかかりません。 取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)
質量(g)170 材質スチール・ポリプロピレン 寸法(cm)16.5×13×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が長いので高炉などの作業に最適です。
用途高炉などの作業に。 刃先形状丸形 全長(mm)1470 トラスコ品番387-2637 材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:楢 質量(kg)1.7 板厚(mm)1.6 刃先(mm)232×292
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

ノーブランドフォークの柄 No.37
用途交換部品 材質 幅(mm)120 高さ(mm)815 質量(g)920 奥行(mm)40
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ハンドルが長い軽量コンパクトなスチールハンドルの丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。 全長(mm)970 肩幅(mm)170 質量(g)1200
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

130 金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

刃先が2つに分かれているショベルです。柄部はパイプ製となっています。パイプ製の柄部分は長いので、力をそこまで入れずに楽に穴掘り作業をすることができます。
用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)1400 穴径(Φmm)155 頭部長(mm)240
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

浅香工業河川用 T柄
厳選素材を使用しているため、折れにくいエンピ用
用途金象河川用円匙(えんぴ)用柄 材質天然木 質量(kg)0.7
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

交換柄です
全長(mm)720
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック (本体)黒、(柄部)赤 先端長(mm)約135 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品。強く切れ味たしか。品質・耐久力を大幅アップ。柄部・刃先共なめらかで作業性を大幅UP。
全長(mm)970 材質/仕上刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス 全長(mm)292 寸法(mm)292×82×31 質量(g)210 先端長(mm)175 先幅(mm)80
1本
529 税込582
当日出荷

頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.5 頭部寸法(mm)304 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 先端幅(mm)262 頭部板厚(mm)1.3 頭部肩幅(mm)233
1本
1,998 税込2,198
欠品中

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

溝に詰まったゴミの除去、モルタル・セメントの混ぜ合わせ作業に最適です。
種別差込型 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル 全長(mm)970 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 頭部長(mm)303 先端幅(mm)260 頭部板厚(mm)1.25 頭部肩幅(mm)230
1本
1,798 税込1,978
欠品中

軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用 全長(mm)970 規格JIS規格品 板厚(mm)1.6 材質(柄部)国産樫材 材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り、土すくい用です。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)290 質量(g)200 材質(柄部) 先端長(mm)140 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×85×30 先幅(mm)90
1個
589 税込648
当日出荷

降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。 種別差込形/スコップ形 全長(mm)1180 材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP 質量(kg)1.1 頭部:イエロー/柄部:ブラック 頭部長(mm)410 頭部幅(mm)先:340
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

穴掘り、土すくい用です。錆びに強いステンレス製。
用途スコップ 材質刃部:ステンレス 全長(mm)295 幅(mm)90 厚さ(mm)40 質量(g)160 材質(柄部) 先端長(mm)140 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×90×40 先幅(mm)90
1個
699 税込769
当日出荷

優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
全長(mm)970 表面処理焼付塗装 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ハイテン鋼 JIS規格JIS A8902規格品 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマートーン処理と刃先研磨加工で土ささり・土離れが良いです。土ささりのよい刃先研磨加工を施しています。土離れのよいハンマートーン処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1580 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 材質(柄部)パイプ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り作業が楽に行えます。土離れがよく作業性抜群のハンマートーン処理刃を使用しています。頭部はショベル用鋼板を完全熱処理を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様ハンマートーン仕上 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:木、グリップ:鋼板製 全長(mm)約980 質量(g)約1550 刃先形状 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷