111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカースズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象車種:ラパン。26U ホワイト。Lapinロゴ入り。字光式ナンバープレートには使用できません
適合車種Lapin
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

対象車種:ハスラー(G)。「HUSTLER」。※クロームメッキはHYBRID X、HIBRID Xターボの標準装備品と同等品です。※スモークメッキはタフワイルド、タフワイルドターボの標準装備品と同等品です
材質ABS樹脂 適合車種HUSTLER(G)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象車種:キャリイ。工具類の収納に最適です。キーロックを装備したスチール製のボックスです。※防水仕様ではありません。※キャリイ特装車シリーズには装着できません
材質スチール 取付右側(運転席側) 適合車種CARRY
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象車種:イグニス。※取り付けにはスクリュ(品番:35181-71L00)が2本必要です。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種IGNIS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対象車種:スマイル。ホワイト2トーンルーフとの組み合わせにおすすめ。※マッドフラップセットと同時装着はできません
ホワイト 適合車種WAGONR SMILE
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:イグニス(HYBRID MG)。LEDサイドターンランプ無ドアミラー用。左右セット
適合車種IGNIS(HYBRID MG)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象車種:ワゴンR(FX,FX-S)。LEDハイマウントストップランプ付。※カスタムZ、スティングレーの標準装備品と同等品です。※標準装備のハイマウントストップランプは使用しません
適合車種WAGON R(FX,FX-S)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象車種:ジムニー(XG,XL)/シエラ。左右セット。※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Jimny(XG,XL)/Jimny SIERRA
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:スマイル。ホワイト2トーンルーフとの組み合わせにおすすめ
ホワイト 適合車種WAGONR SMILE
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対象車種:ラパン(G,L,LC L)。14インチ。※センターキャップエンブレムと同時装着はできません
ホワイト 適合車種Lapin(G,L,LC L) 数量(本)1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象車種:アルト。砂や泥などの跳ね上げによる汚れを軽減します。1台分(4枚)セット
適合車種ALTO
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象車種:ハスラー。左右セット。※スーパーブラックパールメタリックはタフワイルド、タフワイルドターボの標準装備品と同等品です
適合車種HUSTLER
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象車種:スマイル。左右セット。標準装備品を取り外して装着します
ホワイト 適合車種WAGONR SMILE
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

対象車種:スマイル(HY-S,HY-X,HY-S Limited)。ホワイト2トーンルーフとの組み合わせにおすすめ。左右セット。※マッドフラップセットと同時装着はできません
ホワイト 適合車種WAGONR SMILE(HY-S,HY-X,HY-S Limited)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

対象車種:スペーシアカスタム/アルト(HY-X)/クロスビー/イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)。アルミホイール用。1台分(4個)セット
適合車種SPACIA CUSTOM
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)