337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
22,880 税込25,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線 種類産業機械用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
当日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.95 定格電圧(V)300 許容電流(A)9 AWG20 絶縁体標準厚さ(mm)0.41 導体構成(本/mm)21/0.18 絶縁体外径(mm)1.8 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
1,998 税込2,198
当日出荷

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)アルミニウム端子 スズメッキ
エコ商品
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
端子形状CB型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40本)ほか
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。 厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
1巻(10m)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1015をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 種類電力ケーブル 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線
エコ商品
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線 規格UL CSA 定格電圧(V)600 難燃性VW-1 FT1/FT2 -F- 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 関連資料カタログ(0.67MB)
1本(61m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

大晃電工社耐熱電線 150V 200℃ FEP
エコ商品
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
材質(シース)フッ素樹脂 材質(絶縁体)フッ素樹脂 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.34MB)
1本(10m)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
特価
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

マックエイト電線固定ピン
エコ商品
プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
材質スズメッキ鋼板0.5t 仕上軟質塩ビ黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線
エコ商品
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
1本(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)半硬質PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.59MB)
1本(610m)
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに 長さ(m)100 許容温度(℃)60
1本(100m)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1101をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(30m)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1102をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(50m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1130をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1082をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1077をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1108をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(305m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1141をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1118をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(50m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1137をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷