材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
回転速度高速
特性標準
モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
厚さ(mm)51
質量(g)1000
タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)27/25
最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)Φ170×150
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
形状角形
特性標準/小型/薄型
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル
幅(mm)Φ1224
質量(kg)4.8
取付パイプ吊り
高さ(mm)302
機能風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU
寸法(mm)98×50×102
質量(g)253
出力USB 5V/2.1A(最大)
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整ファン:3段階
充電時間(時間)約4
連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
長さ(mm)W:250
色ホワイト
質量(g)1500
長さD(mm)225
長さH(mm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
長さ(mm)W:250
色チャコールグレー
質量(g)1500
長さD(mm)225
長さH(mm)200
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
長さ(mm)W:78
色ネイビー
質量(g)165
長さD(mm)70
長さH(mm)158
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
長さ(mm)W:78
色ホワイト
質量(g)165
長さD(mm)70
長さH(mm)158
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材ブロードポリエステル75%、綿25%
・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等
・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン)
・7枚羽根設計&風量切替2段階
・スタイルに合わせて選べる4色
・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属
・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ
セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書
材質(本体)ABS樹脂
電源単3形乾電池×3本(別売)
本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258
本体質量(g)約240(電池含まない)
羽根枚数7枚
連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます
光源高輝度白色COB LED×3個
保証期間ご購入日より3ヶ月間
羽根径(Φmm)約65
折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。
足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。
脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。
壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、
髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。
本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、
タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。
スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。
付属品マニュアル、ブラケット
長さ(mm)スタンド:73
質量(g)75
角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100
対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォン
アーム長さ(mm)48
保証期間1年
耐荷重(g)250
ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)1750
電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17)
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否可 連続調光100-5%
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)3580
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%
適用畳数~8畳
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。
色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー
高さ(mm)取付:300~5500、製品:300~4000
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】ループコード式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】ループコード式(0.63MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB)
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。
色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー
高さ(mm)取付:300~3050、製品:300~3000
製品幅(mm)300~3000
生地色柄見本確認。
関連資料透け感比較(0.35MB) 【構造図、詳細、操作方法】バトン式(0.51MB) 【取付高さ、採寸方法、取付方法】バトン式(0.59MB) 【色柄見本】ポポラファン(0.31MB)
操作位置右/左
納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せ
サービス分類オーダー・加工
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上
付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)
質量(g)約650
消費電力(W)約3~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241
風量弱・中・強(3段階)
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)3600
素材ABS/アルミニウム合金
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)11.5
出力紫外線出力:1.5mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替運転操作 切り替えスイッチ(表示LED) イオン連続運転/イオン+オゾン・紫外線断続運転/イオン+オゾン・紫外線連続運転
オゾン発生量12(mg/hr)
適合床面積面積別運転モード選択方式 High 45m2(約28畳)/Mid 22.5m2(約14畳)
関連資料(3.08MB)
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン
色黒
取付簡易取付式
タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替
ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業
消費電力(W)10
出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm
定格電圧(V)AC100(50/60HZ)
コード長さ(m)4
機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線
モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ
オゾン発生量16(mg/hr)
適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
関連資料(3.08MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ