11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
エコ商品
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種B-73用 材質ポリウレタン(軟質) 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

うるおい髪に「リセット」×「デザイン」”…すぎない”質感のパーマスタイルを再現します。 カラーやパーマの繰り返しなどによるダメージを、髪の内部からリセット。 うるおい感と束感を持った、”…すぎない”質感のパーマスタイルをデザイン。 指通り・手触りの良さを実感できる、うれしいスタイリング。 まとまりのあるナチュラルなスタイルや、ゆるやかなパーマスタイルに仕上げるフォーム。
仕様加水分解卵殻膜(保湿成分)配合 種別フロートパフ シリーズウェーボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

うるおい髪に「リセット」×「デザイン」”…すぎない”質感のパーマスタイルを再現します。 カラーやパーマの繰り返しなどによるダメージを、髪の内部からリセット。 うるおい感と束感を持った、”…すぎない”質感のパーマスタイルをデザイン。 指通り・手触りの良さを実感できる、うれしいスタイリング。 適度なセット力で、弾むようなウェーブスタイルを再現できるフォーム。
仕様加水分解卵殻膜(保湿成分)配合 種別スプリングパフ シリーズウェーボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷


1個
14,730 税込16,203
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cranford Controls電子ブザー Cranford ControlsVSO
エコ商品
仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:87 → 93dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:プラットフォーム 、 直径:116 mm 、 アプリケーションタイプ:煙探知器 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 シリーズ:VSO 、 最大温度:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
7日以内出荷

仕様電源電圧:18 → 28 V dc●IP評価:IP21C●デシベル/1m:90dB●電流タイプ:DC●トーンの数:5●ハウジング色:白●取付けスタイル:プラットフォーム●直径:114 mm●シリーズ:Squashni G3●ハウジング材質:ABS●CPD. オプションのキャップを用意(別売り). Squashni G3 - プラットフォームサウンダ. 大きなフラット表面で、ほとんどの一般的なヨーロッパの検出器の取り付けが可能です。 高効率と低動作電流で、多くのシステムと互換性を持ちます。. ほとんどの検出器に対応する固定プラットフォーム 低消費電流 スタンドアロン使用時のいたずら防止カバー 簡単取り付け対応の第1固定ベース 音量調整(10 dB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,310 税込6,941
5日以内出荷