28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
基材PET フィルム厚さ(μm)100
1袋(10枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気に敏感な環境に適したコーティングタイプフィルム使用。 導電性でありながらドキュメントが見易いクリアな色合い。
厚さ(μm)100±5 材質PET 透明 表面抵抗値(Ω)10E6~10E7
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー 幅(mm)1000(導電有効寸法960) 長さ(m)20 厚さ(μm)250 破断伸度(%)MD:190/TD:150 透過率(%)65(光線[550nm]) 表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□ 収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時) 破断強度(MPa)MD:176/TD:186
1巻
79,980 税込87,978
3日以内出荷

界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
1袋(100枚)
13,266 税込14,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に透明な金属膜をコーティングした導電性のあるガラスです。
用途色素増感太陽電池パネル・タッチパネル・結露防止・液晶ディスプレイなど 抵抗値(Ω)7
1セットほか
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 静電防止
静電防止タイプは練り込み型で優れた透明性を保持しています。 静電防炎タイプは塵・埃等による汚れの付着が少ないです。
幅(mm)1830 長さ(m)50 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム 形状ビニールカーテン 遮光率(%)-
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊コーティングを施しているので、表面抵抗値が変化しません。 視認性が高く、中身の確認が容易にできます。
材質導電PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(μm)100 表面抵抗値(Ω)≦105~6/□
1箱(100枚)
18,300 税込20,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とびだし人形1体と支柱1本セットです。 子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊や」「飛び出し小僧」ともよばれる交通安全人形です。 オリジナル商品として販売開始から20年以上、滋賀県のみならず全国のお客様にご愛顧いただいております。 子どもの飛び出しによる交通事故をなくしたい。そんな想いで、これからも地域の安全にお役立ていただければ幸いです。
用途子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に。 歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに。 セット内容本体・支柱・金具付き 文字内容交通安全 支柱(mm)600 材質(プレート)アルミ複合板 寸法(縦×横)(cm)60×45
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1巻
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CPB-4を4段取り付けできます。 卓上での部品管理ができます。
用途CPB-4用スタンド 仕様CPB-4を4段まで取付可能 トラスコ品番765-7781 材質本体:スチール 質量(kg)1.4 高さ(mm)524 奥行(mm)150 間口(mm)80 最大積載量(kg)30
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 サイズ(inch)24 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。
材質PETフィルム・PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 表面抵抗(Ω)107~108Ω
1冊(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスのくもりの原因『汚れの膜』まではがしとり、食器・グラスから食洗機の庫内まで、すっきり輝く洗い上がりを実現。 除菌までできるジェルタイプの食洗機専用洗剤。除菌成分配合。 庫内もすっきり清潔。油汚れ・ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とす。スピードコースでも効果的。 スッキリ爽やかなスイートオレンジの香り(食器に香りは残りません)溶け残りの心配がなく、使いやすいジェルタイプ
香りスイートオレンジの香り
1個(420g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト型クリアルーペ。小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。スタイリッシュなデザイン。 コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。
質量(g)22.6 レンズサイズ(mm)W127×H31.5 フレーム長(mm)158 焦点距離(目安)約30~40cm 寸法(幅W×高さH)(mm)142×35 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 タイプコンパクト 倍率(倍)1.6 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクト型クリアルーペ。小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。スタイリッシュなデザイン。 コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。
付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書 質量(g)18.3 レンズサイズ(mm)W127×H31.5 フレーム長(mm)158 焦点距離(目安)約50~70cm タイプコンパクト 倍率(倍)1.32 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい 5°ごとに長さの違うメモリで読み取りやすい 合わせる位置を間違えにくい端スタートメモリ 5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 名前シール付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×90×15 直径(mm)9
1個
129 税込142
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷


スマホにマグネットで貼り付けることができ、快適なスマホ操作をサポートするマグネット着脱リングです。付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けて使うことができ、リングが磁力で着脱可能であるため、電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)、56.0×1.0×56.0/メタルプレート 材質マグネットリング本体:亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート、メタルプレート:鉄 セット内容マグネットリング、メタルプレート
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneの背面に磁石の力で取り付けることができる、MAGKEEPスマホリングです。リングが磁力で着脱可能であるため、気軽にリングを外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。スマホ本体のデザインを損ねない、クリアパーツを採用しています。
耐荷重(kg)約0.8※約0.25までのスマートフォンの利用を想定 材質亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート セット内容マグネットリング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.0×6.4×56.0/マグネットリング本体(折りたたみ時)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)