ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)730
電源microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)310×305×335
LED30灯×2
主材質プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300
色温度3200-6500K
LED120pcs (7W-10W)
明るさ(Lm)LED:約1600
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
被写体の色や形を正確に撮影
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
LEDモジュールを搭載
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。
お手軽に小物撮影
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
真上からの撮影も可能
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
簡単組み立て、コンパクト収納
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック
質量(g)730
電源USB 5V/1A
LED30灯×2
本体寸法(cm)310×305×335
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957
外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
こんなお得な商品も!
カラー不織布
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
素材ポリプロピレン
材質不織布
幅(m)1
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。発色の良い流行色を6色セットにしたカラー。
・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。
・被写体に合う背景を選ぶことができます。
・COLORは発色の良い流行色が6色入った背景シートです。
・コスメやネイルにおすすめで、トレンド感を出したい時やブランド力を高めたい時に効果的です。
・光の映り込み等を防ぐ反射防止加工が施してあります。
・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。
・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。
・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質紙(反射防止加工)
色デイープブルー/シーブルー/ビリジアン/リビングコーラル/シーピンク/ブライトイエロー
枚数6枚入(6パターン×各1枚)
用紙COLOR
用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。
・簡単に映える置き画を撮影できる背景シートです。
・被写体に合う背景を選ぶことができます。
・MONOTONEはどんな被写体にも合わせやすく、落ち着いた雰囲気を演出できる背景シートです。
・シンプルなアクセサリーや影を美しく演出したい時におすすめです。
・光源の映り込みが少ないマットな質感です。
・簡易レフ板つきで、印象的な写真を撮るのに役立ちます。
・プロのワンポイントアドバイスつきで、魅力的な写真を撮るためのテクニックを紹介しています。
・大き目の対象物におすすめのA3サイズです。
セット内容背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質紙
色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック
枚数6枚入(3パターン×各2枚)
用紙MONOTONE
用紙サイズA3サイズ(297mm×420mm)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約645(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72
光源LED 96個
色温度3000-6500K
点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX
フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス
商品画像をキレイに撮って、注目度UP
使いたい時だけカンタンに組み立て
明るく撮影ができる白色LEDライト搭載
真上からのアングルの撮影も可能
材質PP
電源DC5V/1A
材質天板:メラミン張り パーティクルボード(18mm厚) エッジ:オーク突板 フレーム:スチール(Φ22.2mm)
幅(mm)1200
高さ(mm)720
奥行(mm)600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50
材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)約3.0
電源AC100V 50/60Hz
型番KCS-1
電源コード(m)1.2(2Pプラグ)
光源蛍光灯FL4W×2本
使用時寸法(mm)205×221×262
アズワン品番2-4221-01
1個
¥51,900
税込¥57,090
欠品中
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)1.4
仕様自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)200×200×320
アズワン品番1-2193-01
可動範囲左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
スタジオクオリティUSBコンデンサーマイク。
DAWでのレコーディング用に設計。
ハイクオリティ48kHz/16ビットA/Dコンバーター。
高速トランジェント・レスポンス。
仕様A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 2000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:126dB(THD =< 1%, 1 kHz)
付属品ショックマウント、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)約370
タイプΦ16mmバック・エレクトレット・コンデンサー
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-36dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~18kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
長さL×直径(mm×Φmm)約187×Φ51
S/N比84 dB
指向性カーディオイド
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。
セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質紙
色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック
枚数3枚入(3パターン×各1枚)
用紙MONOTONE
用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約1025(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約585×1200
外寸(mm)約W600×H600×D600
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
結線方式巻締端子式
強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下
耐電圧(V)1250 1分間
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約1400(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500
外寸(mm)約W750×H750×D750
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(最大)500
口金R7S(RX7S)
外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6
相関色温度(K)3200K
定格寿命(時間)200
周波数50/60Hz
電球形状ハロゲン球
設置場所屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂
色ブラック
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×
プラグ3ピン
フック【壁掛け用】○
使用地区日本国内専用
ノイズフィルター×
マグネット○
差込口形状【本体】3ピン
雷ガード×
埃防止シャッター×
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。
このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
材質/仕上アーム:アルミニウム
色ブラック
耐熱性100℃±3℃ 1時間放置
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)50以下
結線方式巻締端子式
耐電圧(V)1250(1分間)
高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。
CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保
オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現
肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立
3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現
可動イヤーカップにより片耳モニターも可能
高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心
様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属
ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
ケーブル長(m)3.0ストレート
付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)
質量(g)360
形式密閉型オーバーイヤー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)
周波数特性再生:15Hz-25kHz
音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)
端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグ
インピーダンス(Ω)49
最大入力(mW)1600
装着方式オーバーヘッド
ドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
コンパクトだけど大容量。15個のポケット付。汚れと水に強い丈夫な生地を使用。現役ヘアメイクさんが監修したヘアメイクバッグ。
材質ナイロン
寸法(mm)255×125×200
質量(g)約360
ベルト長さ(cm)73~134
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
折りたたみ式、収納ケース付、スクリーンは2枚入でブラック/ライトグレー、ホワイトで3色です。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。組み立て簡単、3色のスクリーンで被写体のイメージにあった撮影が可能、前後左右どこからでもライティングOK、太陽光や蛍光灯などの光を拡散して影をやわらげたふんわりとした質感の写真や、バックライトで照らして立体感を増した雰囲気のある写真が撮影可能です。反射する被写体も余計な映り込みを抑え、綺麗に撮影することができます。複雑な操作は必要なく、簡単に組み立てられます。<組み立て方>1.撮影台を広げる2.補強板を取り付ける3.スクリーンをセットして完成
ユーカリの一種で、オーストラリアでは神聖な木として知られ、民族楽器にも使用されています。ナイフは刃とハンドルの重さのバランスにこだわりデザインされています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)120
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
紀元前3700年前にもあったと記録される、オリーブは古代ギリシャでは平和の象徴とされていました。オリーブの木の自然のうねりに影響を受け、非対称、アシンメトリーのラインがデザインのモチーフとなっています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)116
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
スタジオウィリアムカトラリーは、国際的な様々なデザイン賞を受賞しています。日本の紫色の花をし、東洋的な陰と陽の思想、西洋的なミニマルデザインを両立しています。(サテン仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)132
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ユーカリの一種で、オーストラリアでは神聖な木として知られ、民族楽器にも使用されています。ナイフは刃とハンドルの重さのバランスにこだわりデザインされています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)212
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スタジオウィリアムカトラリーは、国際的な様々なデザイン賞を受賞しています。日本の紫色の花をし、東洋的な陰と陽の思想、西洋的なミニマルデザインを両立しています。(サテン仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)116
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)
その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)
セット内容取扱説明書, 電源コード
幅(mm)170
質量(kg)5.3
高さ(mm)285
形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター
奥行(mm)222
消費電力(W)45
電源電圧(V)100, 50/60Hz
入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)
再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000
コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
ユーカリの一種で、オーストラリアでは神聖な木として知られ、民族楽器にも使用されています。ナイフは刃とハンドルの重さのバランスにこだわりデザインされています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)116
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ユーカリの一種で、オーストラリアでは神聖な木として知られ、民族楽器にも使用されています。ナイフは刃とハンドルの重さのバランスにこだわりデザインされています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)210
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
紀元前3700年前にもあったと記録される、オリーブは古代ギリシャでは平和の象徴とされていました。オリーブの木の自然のうねりに影響を受け、非対称、アシンメトリーのラインがデザインのモチーフとなっています。(ミラー仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)188
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
スタジオウィリアムカトラリーは、国際的な様々なデザイン賞を受賞しています。日本の紫色の花をし、東洋的な陰と陽の思想、西洋的なミニマルデザインを両立しています。(サテン仕上げ)
材質ステンレス
全長(mm)188
色シルバー
食器の種類洋食器
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ