雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に
材質PP
寸法(mm)180×600×12.5
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステル
アズワン品番65-3402-83
1個
¥4,790
税込¥5,269
13日以内出荷
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。
付属品専用ケース
色黒
収納方法ロール状巻
耐荷重(t)6
丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル)
質量(kg)(約)4.45
寸法(cm)(約)21.5×80×3
収納時寸法(cm)(約) 20.5×23×18
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番EA912A-23
寸法(mm)635×203
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラダー 緊急脱出用 折りたたみ式 2枚セット
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
雪道やぬかるみなどの悪路からの緊急脱出に便利です。折りたたんでコンパクトに収納できます。段差にも対応できます。
用途冬場の急な雪害トラブルやぬかるみからの緊急脱出の備えに。
仕様コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
トラスコ品番819-3310
材質ポリプロピレン・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×600×12
2018年トラスコ掲載ページ9 0850
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
材質PP
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)235×605×13
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質水草
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質リサイクルPP
厚さ(mm)81
質量(kg)2.6
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)653×230
1セット(2セット)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋
材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET
質量(kg)約3.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ラダー 緊急脱出用 折りたたみ式 2枚セット
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
雪道でのスタックトラブル時に大活躍します。角度を調節することにより段差にも対応できます。折りたたんでコンパクトに収納できます。雪道・砂地・湿地などのぬかるみで車が動けなくなった時に簡単に脱出させることができます。
トラスコ品番434-7931
材質ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ)
幅(cm)180
長さ(cm)600
1箱(24枚)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
雪道、砂浜からの緊急脱出に、タイヤの前に敷くだけです。
付属品ひも(2m)
トラスコ品番521-6072
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)446
厚さ(mm)23(dB)
長さ(m)23(dB)
奥行(mm)162
1箱
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。簡易の鋸としての使用やスタックからの脱出などにも使用でき、車内常備用としても便利です。収納・携帯に便利なポーチ付です。
用途ショベル。
材質S50C
厚さ(mm)1.5
質量(g)860
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別緊急脱出用チェーン
RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
材質合成樹脂
寸法(mm)1143×330.2
備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。
型番PRX-RTX
キット内容ロトトラックストラクションボード×2
関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す
用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])4000~15000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18
推奨ねじ径M36以下
タイプ永久固定タイプの耐熱用
液色赤
主成分嫌気性樹脂
比重25℃:1.11
危険等級Ⅲ
固着時間(分)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。
ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定
粘度(mPa・s[cP])400~600
破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34
使用温度範囲(℃)-55~150
液色赤
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M25以下
危険等級Ⅲ
固着時間(分)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。
トラスコ品番628-8097
材質ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です
50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています
過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。
MIL-S-46163規格に適合
用途大口径のスタッドボルト等の永久固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])6000~8000
破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32
液色赤
硬化速度標準
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
関連キーワード