ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3
質量(g)38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。
金槌で簡単に打ち込めます。
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。
3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。
強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。
クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。
さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。
1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。
木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
1セット(2脚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
種類バークランプ
工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。
ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。
半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。
容量約20L。
水洗いできます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。
テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。
正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)100(50/60Hz)550W
回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)
テーブル寸法(mm)241×241
スピンドルテーパーMT-2
寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80
質量(kg)40
フトコロ(mm)150
穴あけ能力(mm)16
チャック能力(mm)0.8~16
ベース寸法(mm)300×420
テーブル傾斜角(°)0~45
1台
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。
古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。
加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
種類Lクランプ・F型クランプ
家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)
出力電流(A)2.1
寸法(mm)163×23×37
質量(g)190
コード長さ(m)約1.7
USBポートUSB-A メス コネクター1個
種類埋込コンセント
コンセント個数2個口
65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7
質量(g)14
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する
アダプターです。
寸法(cm)9×10
質量(g)8
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。
縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)133×13
質量(kg)2.43
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。
ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。
ネジで固定できます。
寸法(cm)9.5×6.5
質量(g)4
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)110×26×24
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
本商品を使用することにより、ゲート継手を壁にぴったりと固定することが可能です。
寸法(mm)192×70×25
質量(g)10
1個
¥1,290
税込¥1,419
11日以内出荷
工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
寸法(cm)14×17×8.5
質量(g)21
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)6×9.5
質量(g)4
仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。
このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16
質量(g)8
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。
縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)146.5×8.5
質量(kg)1.57
1個
¥16,900
税込¥18,590
11日以内出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている
2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
寸法(cm)4×7
質量(g)3
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
L字カーブが特徴のダストホースとダストホースの継手になります。
ホース口 100mmΦです。
寸法(cm)20×21×9.8
質量(g)32
1個
¥2,790
税込¥3,069
11日以内出荷
自作の治具や集塵システムに大変便利なポートになります。
ホースサイズは65mmΦです。
寸法(cm)9×10×9.5
質量(g)6
1個
¥679
税込¥747
11日以内出荷
ダストホースとダストホース継手を繋ぐ継手になります。
T時の集塵を2系統にする場合に使用します。
寸法(cm)19.5×25.5×10
質量(g)42
1個
¥1,790
税込¥1,969
11日以内出荷
ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている
2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
寸法(cm)10.3×10
質量(g)16
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
寸法(cm)17×25×10
質量(g)40
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。
寸法(mm)106×24×27.5
質量(g)160
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント個数2口
コード長さ(m)約1.7
定格電流(A)15
差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質鋼
厚さ(mm)3
仕上マットブラック塗装
適合ビストラス4Φ
引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。
寸法(mm)(外側)200・(内側)160
色黒
角度(°)メモリ:45・22.5・90
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成など
クランプ範囲(mm)2~6
深さ(mm)40
クランプ力(N)最大250
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。
ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。
材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。
一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。
大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
1本
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護
用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。
バーサイズ7~22
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。
快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。
659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
用途材の固定に。
クランプ範囲(mm)150~600
深さ(mm)60
クランプ力(N)700
1本
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
用途材の固定に。
クランプ範囲(mm)150~600
深さ(mm)60
クランプ力(N)700
1組
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
作業台に取り付ける自作キットです。
大型ですのでパワフルなバイスです。
質量(kg)10
穴径(Φmm)26(バー)
最大幅(mm)270
長さ(mm)最大560
最大挟み幅(mm)約300(加工材にもよります)
1台
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
丈夫な強化プラスチック製の作業台パッドです。パッド部分は滑り止め設計で耐久性に優れたTPUを使用。表面を保護される柔らかいクッション。
長さ(mm)パッド:60
高さ(mm)ペグ:30
径(Φmm)ドッグホール:20
パッド幅(mm)20
1セット(4個)
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定に
クランプ範囲(mm)2~6
深さ(mm)40
クランプ力(N)最大250
1個
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
1本
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ