商品豆知識
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
シース長(mm)100/200/300/500/1000
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC
スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル3~6℃
キャピラリーチューブ1200mm
スイッチ動作温度上昇でOFF
こんなお得な商品も!

グランドパッキン
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
許容PV値と周速限界が大きくとれます。
パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)20
許容PV値(MPa・m/s)9.8
材質SCS14A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード