549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。 トラスコ品番851-5575 セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個 材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス 幅(mm)410 高さ(mm)700 奥行(mm)100
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5 タイプO型 仕上溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm)21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します。折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして 仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり) 質量(kg)53 天板寸法(mm)470×160 表面処理溶融亜鉛メッキ加工 キャスター径(Φmm)150 設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番821-7913 材質LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg)7.6 取付寸法(mm)【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×150×1081 材種アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質溶融亜鉛メッキ 型式SK-920P 厚さ(mm)(挟み厚)45まで 質量(kg)8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷


案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 ベルト長さ(m)2 ベルト色 質量(kg)9 高さ(mm)920 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ナイロン 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業AZM ポールスタンド
エコ商品
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製 塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B) 仕様ボックスソケットACH-42付 質量(kg)6.5 材質(ポール)厚鋼管42 ポール径(Φmm)47.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

YPS作業台のオプション品。片手すり天場二方で手すりを設置する場合、片側に設置するものです。
適合天場二方用 質量(kg)1 アズワン品番64-9075-63
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)Φ35×1206 材質ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ 質量(g)530
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 100×100
階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料チラシ(0.11MB)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 トラスコ品番255-7213 適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812 材質アルミ合金 タイプ背面補強バー
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 75×75
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 100×50
運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料チラシ(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ
径(Φmm)スタンション:25 安全強度(kg)100
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 階段式
階段式なので、使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。床下に飛び出す量が少ないので、マフラーやバッテリーなどの位置を気にせず取り付けが出来ます。
材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.11MB)
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 50×50
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装 関連資料(0.15MB) (0.15MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)スタンションガイド 100×100
階段式は使用時には100mm飛び出し、使用されない時には蓋をしてフラットになります。
用途運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。 材質 表面処理カチオン黒塗装
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UNION(ユニオン)消毒液スタンション
ポンプからの液垂れを受ける独自のデザイン。お手入れがしやすい形状。普段はフラワースタンドとしてもご使用できます。
TKG品番9-1442-0701 材質スチール製/ホワイト焼付塗装 上径(Φmm)280×197(容器置台径:130) ベース径(Φmm)300×786
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAPB型
工具なしで取付・取外し可能! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質アルミ合金 全長(mm)1759 質量(kg)8.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×1759 最大使用荷重(kg)100 取付可能厚(mm)20~65 取付可能高さ(mm)(挟み込み高さ)219
1本
84,980 税込93,478
欠品中

床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。 ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。 スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。 4方連結対応。
高さ(mm)887 質量(kg)7.6 材質ポール:ステンレス、ベース:ステンレス・鋳鉄・発泡PVC、ベルト:ナイロン ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)シルバー スタッキング対応
1セット(2台)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。 案内・誘導に欠かせないポールです。 2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。 ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに 質量(kg)7.8 高さ(mm)880 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ポリエステル 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スタッキング対応
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質PE 寸法(mm)(おもり部)Φ250×約100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション両面使用型アルミ足場板 STHD型
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。 材質アルミ合金 幅(mm)400 厚さ(mm)60 支持点数2 最大使用荷重(kg)200
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金製 スタンション取付け部分を強化 表面はショットブラストによるノンスリップ加工 両面使用可能
1枚
89,600 税込98,560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STHD 【オーダー】両面使用型足場板 STHD型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
76,153 税込83,768
29日以内出荷

RS Pro ベルト格納式スタンション RS Pro のベルト格納式スタンションポールです。長さ 2 m のテープとブレーキが付いており、屋内外を含むさまざまな環境で使用できます。この収納式ベルトバリアは、群衆整理バリアとして機能するため、職場でも商業環境でも人々を安全に保つために重要な役割を果たします。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。 特長と利点: ブレーキ付きのベルト格納式スタンションポール ベルトの色:黒と黄 スタンションポールの色:黒と黄 屋外でも屋内でも使用できます ベースを取り付け済み 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能 代表的用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 ベルトバリア付きのこのスタンションポストは、店舗、エンターテイメントイベント、空港など、多くの施設の観衆の誘導が必要な環境に最適です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 2m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属直径 = 50mm商標名 = Viso
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.7 材質ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾) 質量(kg)8.3 高さ(mm)906 ベース寸法(mm)Φ360 色(本体)シルバー
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 赤色バリア / スタンションポール、伸縮式 4 m職場の健康と安全に不可欠な要素である、この RS Pro 赤色のバリアと支柱には、ベルトが格納式で提供されています。これは、多くの企業や商業分野にとって貴重なモバイル安全ソリューションです。明るい色の印刷されたベルトにより、危険な場所をはっきりと視認できます。 スタンションポールを簡単に移動できるので、さまざまな場所で使用できます。可動式ですが、ポストは安定性を確保するため金属ベースを装填してしっかり固定されています。引き込み式 4 m ベルトには安全ブレーキが装着されています。複数の受信ヘッドで A4 掲示板を保持でき、スチール製の支柱ユニットの重量はわずか 11 kg で、ポータブルでありながら堅牢なバリアソリューションとなっています。 安全バリケードは、主に危険性のある場所への移動を防止したり、出入りを制限したりするために使用します。このような仮設バリケードは、主に、整備や修理が行われている作業場の仕切り、群衆の誘導や行列の管理などに使用されます。特長と利点.ベルトとブレーキが格納式の金属製支柱 .移動式安全バリアユニット .目に見える色で高視認性を実現 .高さは 980 mm .ベースの直径は 360 mm .チューブ径: 78 mm .イエローとブラックもご用意しています . A4 ディスプレイは別売りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黄/黒テープカラー = 黄/黒バリア材質 = 金属高さ = 980 mmmm商標名 = Viso
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インクフリクションインキ 寸法(mm)55×14×14 種類スタンプ 方式キャップ式 印面種別浸透印
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お得な10本まとめ買いセットです。こすると消えるフリクションシリーズ、スタンダードタイプのノック式ボールペンです。
用途紙への筆記に。 材質軸さや:樹脂+ラバー 軸径(Φmm)11.1 寸法(mm)最大径Φ11.1×全長146 全長(mm)146 方式クリップスライドノック式 インクフリクションインキ
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
499 税込549
当日出荷

ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。 材質アルミ
1台
9,689 税込10,658
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)