1,147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。 工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。 アジャスター付です。 電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。 臨時の立ち作業用デスクとして。 トラスコ品番207-7804 幅(mm)590 材質/仕上本体:スチール 質量(kg)4.85 ブラック 高さ(mm)1000 奥行(mm)250 キャスターなし 材質(天板)スチール アズワン品番64-8691-91 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000 総耐荷重(kg)15 最大積載量(kg/台)15
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

立ったままの姿勢で作業が出来る天板で高さ約100cm設計のスタンディングデスク。奥行きは48cmありノートPCを置いての作業にもピッタリ。耐荷重は60kgあり、天板上に物を置いての作業も問題なし。コンセントも付いており、充電器、卓上扇風機などに使用可能。クロスバー・アジャスターが付いており、横揺れ・ガタ付きも防止。天板下高さも98cmあるので、天板下にも収納物を置く事が可能。
用途パソコンデスク、パソコンラック、平机、ミシン台、作業テーブル、作業台、受付台、記帳台などに。 奥行(mm)480 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) タイプ組立式 耐荷重(kg)60 組立時間約30-40分 取扱説明書FSD-7048E & FSD-1248E取扱説明書(1.28MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様組立式 トラスコ品番809-2663 材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板 キャスター在車(ストッパー付き2コ・無2コ) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)50 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53(仕切2枚付)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

すべての職場で、立ち作業台、指示書の作成デスクとして活躍する機能的デスクです。 高さは750~1050mmまで、100mmピッチで上下ができます。
仕様組立式 トラスコ品番809-2664 材質本体:スチール、天板:メラミン張り化粧天板 キャスター自在車(ストッパー付き2コ・無2コ) 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)50 間口×高さ(mm)【ボード間】634×450 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)474×358×53{仕切2枚付}
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライスタンディングデスク
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適 奥行(mm)500 高さ(mm)1000 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト キャスターなし 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 総耐荷重(kg)30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール 質量(kg)7 全高(mm)1050 天板寸法(mm)450×300 キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き) アズワン品番3-5006-01
1個
25,500 税込28,050
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワハイデスク
立ち仕事用のハイデスクです。OAチェアが要らない分省スペースでご使用いただけます。 座面が高い椅子ともご使用いただけます。 天板奥に切り欠きがあるので壁付けや向かい合わせで配置してもPCのコード類をすっきりと配線できます。
幅(mm)1200 高さ(mm)1030 奥行(mm)600 材質天板・幕板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 質量(kg)27 耐荷重(kg)天板40、棚20(均等荷重) 外寸(mm)W1200×D600×H1030 天板厚さ(mm)18
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。 材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)1073 奥行(mm)510 間口(mm)631 キャスターΦ75大型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073 アズワン品番64-0840-79
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB) 耐荷重(kg)70 材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm)約700 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg)70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)MDF PVC貼り 材質(脚部)スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg)30
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得さを追求したシンプルモデル 上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)(スライド)210 高さ(mm)1160・1220 奥行(mm)490 間口(mm)650 寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300 寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600 耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8 キャスターあり 天板耐荷重(kg)15 組立時間約30~40分 すきま(mm)70 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)支柱スタンド
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645~945/固定式) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーボード用フック(オプション)を取り付けて、ハンドツールの保管にご利用下さい。 スタンドデスクに取付けてご使用ください。
仕様組立式 トラスコ品番135-7878 材質スチール 質量(kg)2 高さ(mm)450 間口(mm)634
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式 付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。簡単なレバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる2サイズ]◯コンパクトサイズ BHD-700 (幅70cm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。◯ワイドサイズ BHD-1000H (幅100cm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。◯BHD-1200H(幅120cm)オフィスで最も使われている天板幅120cmタイプ。100cm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。[こんな人におすすめ]・夕方にもなるとほぼ集中力が尽きている・昼食後に座ってデスクワークをしていると猛烈な睡魔に襲われる・腰痛・ヘルニア・痔持ちで椅子に座るのがつらい・仕事の時間を利用して、ながら運動がしたいなど 寸法H(mm)755~1175 耐荷重(kg)40未満 寸法D(mm)450~725 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板 昇降方式手動昇降 昇降範囲(mm)755~1175
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)550 消費電力(W)7 定格DC18V 320mA 全光束(Lm)630 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm)約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0 照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時) 電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当
電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約9 全光束(Lm)約600 質量(g)約420(専用ACアダプター含む) 光色昼白色 照度(Lux)約3000(直下30cm) エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)1.4 明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1 クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで) アーム長さ(mm)450+450 色温度(K)5000 LED色昼白色 寿命LEDモジュール:40000h 取付け方法クランプ エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193 クランプ取付幅(mm)~55 適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2 調光方式非調光 直下照度(Lx)中心:1414 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)624
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機デスクライト
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用 消費電力(W)約9 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約895 定格DC18.5V、0.38A 全光束(Lm)最大900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)360×360×125 光源チップ型LED(交換不可) 色温度約5000ケルビン(昼白色) 照度(Lx)約2000(直下35cm点灯時)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷

東京メタルデスクスタンド
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
寸法(mm)(ラセン)200 質量(kg)1.8 高さ(mm)415 スイッチボタンソケットスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.7 電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当) セード寸法(mm)Φ145 フレンジ寸法(mm)Φ115
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899 適合機種LEX-3130、LEX-3132 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)20 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7901 適合機種LEX-3100、LEX-3102 幅(mm)210 全長(mm)210 高さ(mm)12 奥行(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷

省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」 スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。 (直径9cm) 折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。 インテリアになじむ落ち着いたカラーリング 目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。 (LED、3段階調光) USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト 付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書 材質ABS・PS 質量(g)290(USBケーブルは含まない) 消費電力(W)約3.2 電源DC5V/1A(USB給電) ケーブル長(m)約1(USB) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259 光源LEDライト18個×0.2W 色温度5000 光源色昼白色 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可) 光束(Lm)約225(初期値・満充電時) LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります) アームシングルアーム 調光方式3段階(強・中・弱) 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時) 調光の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーム電機LEDデスクライト
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当の広がる光。全光束は約500ルーメン。照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約425(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.0 電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A 全光束(Lm)約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時) 照度(Lx)約2300(30cm直下) エネルギー消費効率(Lm/W)約100 電球の種類LED 光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDデスクライト
ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約638(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約600(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約63 照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時) 電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色
1個
2,898 税込3,188
欠品中

デスクの上での使用に最適なデスクタイプ。 合計8個のポケットに道具を入れ、コンパクトに持ち運ぶことができます。
材質ポリエステル(生地)、スチール(フレーム) 質量(g)505 耐荷重(kg)1(底板)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)