約3.0cm径までのマイクに使用可能。
クリップタイプのマイクホルダー。
カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
約2.5cm径までのマイクに使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141
取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g
仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)
取付ねじU5/16
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ホルダー)約180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール
質量(g)22.5
タイプ1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
卓上型。
クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)
適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g
仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
付属品クリップ式マイクホルダー
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")
寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900
質量(kg)約1.9
タイプブームタイプ
機能脚部ロック機能
動画撮影をランクアップする、フレキシブルアームでマイクを好きな位置に調節できるマイクスタンドです。
付属品保護クッションシート
色ブラック
材質(本体)ABS、スチール、アルミ
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1
対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
アーム長さ(mm)約350(×2)
機能角度調整
アズワン品番65-0587-03
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ブラックプラスチック製 3/8 → 5/8 変換アダプター付き。
グリップの太さ34~40mmのマイクロフォンに使用可です。
付属品3/8 → 5/8インチ変換アダプター付き
材質プラスチック製
質量(kg)0.04
色ブラック
対応径(Φmm)グリップの太さ:34~40
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
動画撮影をランクアップする、ずっしりとした土台で安定感がある卓上型マイクスタンドです。
材質本体:鉄、ABS、ポリアミド、PP
色ブラック
直径(Φmm)約127(土台)、約16(伸縮アーム)
高さ(mm)約260~366(土台からホルダー最上部まで)
質量(g)約430
対応機種直径約25~30mmのマイク(マイクグリップ中央付近の直径)
機能角度調整
アズワン品番65-0587-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
演奏中の水分補給もこれで完璧!マイクスタンドやドラムハードウェアに簡単に取り付けられる、Gator Frameworks GFW-SINGLECUPドリンクホルダー。缶やカップをしっかりホールドし、手の届く範囲に飲み物をキープできるので、集中力を途切らせることなくパフォーマンスを続けられます。軽量ながらも丈夫な作りで、ステージやスタジオでの頼れる相棒です。・マイクスタンドやドラムハードウェアに直接取り付け可能。・缶や標準的なカップにフィットするデザイン。・演奏中に飲み物を手の届く場所に保持。・クランプ式で簡単かつしっかりと固定。・軽量で耐久性のあるスチール製。・ステージやスタジオ、練習室での使用に最適。・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅5.0インチ x 高さ3.0インチ(約12.7 x 12.7 x 7.6 cm)。・本体重量:約0.4ポンド(約182g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
1台
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
シャフト径(Φmm)9
高さ(mm)350
質量(kg)1.1
支柱(mm)Φ9×350
ベース寸法(mm)160×110
材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製)
材質(ベース)鋳鉄製
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品マイクホルダー
質量(kg)1.2
色ブラック
高さ(cm)13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク
質量(kg)2.4
高さ(mm)920~1560
ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)Φ740(開脚時)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
適合マイクホルダーネジ径:3/8" (5/8"アダプター付属)
色ブラック
質量(g)335
サイズ(cm)脚部直径:19
長さ(cm)調整:11~17
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-31
1本
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
マイクホルダー用 変換アダプター
マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ
マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
フレキシブルに角度調整できるグースネックマイク。マイクスタンドやデスククランプに簡単に取り付けられ、ポッドキャスト、ライブ配信、会議など、あらゆる場面であなたの声をクリアに届けます。頑丈な作りとシンプルなデザインで、どんな環境にもフィットします。・自由自在な角度調整: 頑丈なスチール製グースネックにより、マイクの最適な角度と位置を簡単に調整できます。一度決めた角度はしっかりと保持され、安定したパフォーマンスをサポートします。・多用途な接続: 5/8インチ-27のオスネジとメスネジを両端に備えているため、マイクスタンドやマイクホルダー、マイククリップなど、様々なオーディオ機器に直接接続できます。・優れた耐久性: オールスチール製の構造は、日常的な使用に耐える堅牢性を備えています。ライブやスタジオでの使用はもちろん、持ち運びにも適しています。・振動を軽減: 安定したマイク設置は、不要な振動やノイズの軽減にも貢献し、よりクリアな音声収録を可能にします。・幅広いアプリケーション: ボーカルや楽器のマイキング、ドラムのオーバーヘッド、アコースティック楽器の収録、会議での使用など、多岐にわたる用途で活躍します。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約33cm(13インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542270。・モデル名: GFW-MIC-GN13
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
フレキシブルなグースネックで、マイクの設置場所を選ばない。このグースネックマイクは、あなたの声や楽器の音を最適な位置から捉え、クリアなサウンドを届けます。長いリーチと高い安定性で、ライブ、スタジオ、会議など、あらゆるシチュエーションで活躍します。・自由自在なポジショニング: 約48cm(19インチ)のロンググースネックは、マイクの設置位置を柔軟に調整することを可能にします。これにより、音源に対して最適なマイキング角度を確保し、クリアなサウンドを収録できます。・堅牢なスチール製: 高品質なスチール素材で作られており、高い耐久性と安定性を誇ります。一度設定したマイク位置はしっかりと保持され、パフォーマンス中のズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 両端に5/8インチ-27のオスネジとメスネジを備えているため、標準的なマイクスタンドやマイクホルダー、ショックマウントなどに直接接続できます。・振動とノイズの抑制: 安定したマイクの設置は、不要な振動や環境ノイズの伝達を最小限に抑え、よりクリーンなオーディオ収録に貢献します。・幅広い用途に対応: ドラムのオーバーヘッド、アコースティックギター、ボーカル、会議室のテーブルマイクなど、幅広い楽器やシチュエーションでの使用に最適です。・製品タイプ: マイク用グースネック。・長さ: 約48cm(19インチ)。・材質: スチール。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス/メス)。・JANコード: 0716408542263。・モデル名: GFW-MIC-GN19
1台
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。
マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■対応マイク重量:最大500g■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■スタンド高さ調整:250~400mm■サイズ:W165×D165×H330mm ※台座サイズ:直径165mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装■セット内容:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。
ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195
厚さ(mm)タブレット:約最大10
質量(g)ホルダー:約95
耐荷重(kg)クランプ:約1.5
三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)
外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155
材質(ホルダー)ABS樹脂
クランプ取付幅(mm)約13-60
材質(クランプ)アルミ合金
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るく美しい撮影を可能にするリングライト。
ボーカルやトーク、楽器の集音用マイクを設置できるマイクホルダー付き。
三脚スタンドは高低調整ができ、立っても座っても使用OK!
小物を置けるマルチトレイや3つのスマホホルダーも付属しており、様々なロケーションに合わせた最適な撮影環境を作り出します。
寸法(mm)250(リングサイズ)
高さ(mm)約670~1500(スタンド部のみ)
質量(g)約1600
セット内容リングライト(有線リモコン付き)、マイクアームホルダー、スマートフォンホルダー、マルチトレイ
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
高さ調節ができる卓上マイクスタンドです。
230~330mmまでの高さ調整が可能です。
クリップ式のマイクホルダー付きで様々なマイクに対応します。
重量のある台座で安定感があり安心して使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×205~330※マイクホルダー部除く
質量(g)約830
適合径(Φmm)20~35(マイク)
耐荷重(g)500まで(マイク)
ねじ径3/8インチ(ホルダー部)
支柱の高さ(mm)205~330
台座径(Φmm)130
材質マイクホルダー/ABS、支柱・台座/スチール
付属品マイクホルダー×1、 支柱×1、 台座×1、 ケーブルホルダー×1
保証期間初期不良のみ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ
高さ(mm)スタンド:815~1460
質量(g)約1120
取扱説明書なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
仕様■対応マイク径:直径18~35mm■ホルダー部ネジ径:5/8インチ■対応マイク重量:最大500g■スタンド高さ調整:815mm~1460mm■材質:ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/スチール■セット内容:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、取扱説明書■対応機種:MM-SPHM1、MM-SPHM3、MM-SPHM4、MM-SPHMW3、MM-SPHMW4、MM-SPHMW6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外
仕様●高さ:815~1460mm●取付ねじサイズ:UNC5/8●ベース径:Φ640mm●重量:1.12kg●折畳みサイズ:全長/850mm●対応マイク径:直径18~35mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●対応マイク重量:最大500g●付属品:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、
アズワン品番65-9280-17
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール部/鋼+メッキ、台座部/鉄+黒塗装
台座径(Φmm)165
取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
250~400mmまでの高さ調整が可能な卓上マイクスタンドです。最大径直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
仕様●型番:MM-SPST2N●高さ(マイクホルダー含まず):250~400mm●取付マイク径:Φ18~35mm●取付マイク重量:500g以下●重量:1.12kg●サイズ:165(W)×165(D)×330(H)mm台座:165mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●材質:ホルダー部:プラスチック射出ポール部:鋼+メッキ台座部:鉄+黒塗装●付属品:マイクホルダー×1、ポール×1、台座×1、ケーブルホルダー×1、取扱説明書
アズワン品番65-3891-37
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。
USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。
周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。
狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。
遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。
マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。
マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。
ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。
トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。
ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。
手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。
また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。
Windows、Mac OS に対応。
コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ)
型式ダイナミック型
質量(g)約268
外形寸法(mm)Φ51×183
電源USB電源(DC5V)
対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降
コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ
対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上
周波数特性50~15000Hz
コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ)
プラグUSB Type-C
ビット最大24bit
出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω
出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ)
指向性単一指向性
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1
質量(kg)約2.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255
周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ