カルテ番号表記用のスタンプ。
カラー分類ラベルと同じ文字サイズの回転式ゴム印です。
手書き文字のバラツキを解消します。
不滅インクが使用できます。
規格4桁用
印面種別ゴム印
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ1号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)39.5×35×126
質量(g)71
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)25×8
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ4号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)26×28.5×90
質量(g)34
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)15×4
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ5号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)26×25×81
質量(g)31
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)12.5×3.3
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
底面のゲージに合わせてまっすぐ印字。
捺しムラがありません。
インク水性顔料系インキ
色ハンドル:ブルー、ベース部分:グレー
インク色ブラック
種別スタンプ台内蔵回転ゴム印
材質(本体)プラスチック
書体丸ゴシック
材質(バンド)ゴム
使用可能回数約5000回
印面種別浸透印
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ3号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)28×28.5×100
質量(g)41
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)17×4.7
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)365
種別20、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)64
外寸法・高さ(mm)146
外寸法・奥行(mm)53
印面種別金属製
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色黒
種別スタンプ台内蔵
寸法(mm)59.2×39.5×103.7
質量(g)81
書体ゴシック体
文字サイズ2号
印面サイズ(mm)19×6.2
グリーン購入法適合
印面種別自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途数字のナンバリング作業に。
書体明朝
材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン
種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12
文字高(mm)約4.0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145
取扱説明書(2.8MB)
文字幅(mm)約3
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ2号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)35.5×28.5×116
質量(g)56
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)22×6.5
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
ナンバリングは、一定回数刻印する毎に自動的に番号が1繰り上がるようになっているスタンプです。資料のページ付けや伝票の通し番号、書類や券面に番号を刻印するのに便利です。7様式タイプですので、用途に合わせて、7種の変換様式を選べます。(※様式とは連続して印字する際の印字パターンのことです。)。不要な桁を印字しない時は、ステッキで、不要の桁の文字輪を0に合わせて少し先へ送り、戻し気味に下へ押すと、文字輪が1段沈下して印字しなくなります。1の位は沈下しません。桁が繰り上がると、自動的に1が出ます。プラスナンバリングには、専用の補充用インキが付属しています。インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。付属のインクが無くなったら、別売の専用インク(IJ-900)をご利用ください。
印字桁数(桁)6桁7様式
仕様ナンバリング
付属品インク(黒)、ステッキ
材質真鍮
型式AD型(A字体)
質量(g)320
文字高(mm)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×140
パッド中
対応オプションIJ-912(30759)、IJ-900(30797)、IJ-900(30796)、IJ-900(30798)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12
質量(kg)2.9
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163
使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
付属品メタルインキ1個・ステッキ1本
握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。
文字サイズ初号
文字種別欧文
印字桁数(桁)4連
寸法(mm)49.5×41×148
質量(g)110
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
印面サイズ(mm)34×11.5
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
付属品補充インキ2本
寸法(mm)50×28.5×91.4
質量(g)55
文字種別欧文日付
シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ
インク色黒
書体既製品専用文字
対応オプション補充インキ:XR-NFN
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
文字サイズ特大号
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
号数特大号
印面種別ゴム印
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
文字種別英字
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
書体明朝体
寸法W2(mm)1.5
仕様耐油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
書体に美しく読みやすい文字を使用した回転ゴム印です。 印字ベルトの回転がなめらかなので、印面の切替もスムーズです。握りやすい形状のグリップです。
文字サイズ3号
寸法(mm)38.3×28.5×97.6
文字種別欧文日付
印面サイズ(mm)26.5×4.5
付属品:メタルインキ1個(黒色、4mL)、ステッキ1本。ダイキャストフレームにより軽量化を図ったナンバリングです。下6桁自動送り。
1台
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
印字速度2倍、ATOK搭載で、効率アップ!
多彩な表現力
ハーフカット機能付きオートカッター
引き出しやキャビネットにも納まる A4ファイルボックスサイズ収納ケース付き
見やすく快適!バックライト付き液晶
縦横同時印刷
インデックスラベル
タイムスタンプ&タイムスパン
デザインロゴ 120種内蔵/ロゴ入れ替え対応
パソコンリンク
付属品収納ケース
質量(g)約850g(電池除く)
電源ACアダプター(付属)、単三電池×8(別売)
機能ハーフカット機能付オートカッター、ATOK、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、インデックスラベル、バーコード&QRコード印刷、パソコンリンク
使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24
印字密度128×200dpi
最大印字行数8行
最大印字幅(mm)16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×212×67.5
書体和文3/かな8/英数15
液晶表示8桁×4行
キーボード(配列)JIS
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
文字種別欧文
文字サイズ初号
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)約220(電池を含まない)
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
コード3200827147
データメモリ500
塩分濃度範囲(%)測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。
抵抗測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。
防塵防水性能IP67相当
電気伝導率(μS/cm)測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)160×80×40.60
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に
本体質量(g)1560
ホイール直径(Φmm)約210
測定誤差±1.0%以内
ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)
カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様絶対最大抵抗測定 = 1.5kΩ最高精度 = 1.5 %ディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT IV 600 V電池寿命 = 24 時間バッテリタイプ = 単三電源 = 電池寸法 = 248 x 114 x 49mm重量 = 985g高さ = 49mm含む = バッテリ、校正チェック、携帯ストラップ、ケース、ユーザーマニュアル長さ = 248mm動作温度 Max = +50℃測定タイプ = 接地抵抗, リーク電流幅 = 114mm(DET14C / DET24C): キャリングケース、キャリーストラップ、CD収録のユーザーガイド、較正チェックアクセサリ、単三アルカリ電池 x 4 (DET24Cのみ): USB IrDAドングル、USBリード、PowerDB liteソフトウェア. Megger 1007-331 ( ; 910-6810 910-6810 )は、Megger 1000-762 ( ; 705-9431 705-9431 )のBluetoothバージョンです。. DET14C / DET24Cアーステストクランプ. アース抵抗範囲: 0.050 → 1500 Ω True RMSアース漏洩電流範囲: 0.2 mA → 35 A 自動範囲設定 / 保持機能 4桁と6桁のバックライトLCDディスプレイ 高抵抗及び低抵抗のアラーム 256件のテスト結果の保存及び呼び出し 結果にリアルタイムの日時タイムスタンプ 楕円のクランプでアースケーブルやアースストラップにアクセスしやすい 37 mm径の導体及び50 mmのアースストラップ 低メンテナンスフラットジョーインターフェイス EN61010安全等級CAT IV 600 V 長いバッテリ寿命. DET24Cの追加機能. ダウンロード用のIrDA-USBインターフェイス 2000件のテスト結果保存 PowerDB LiteTMソフトウェア
測定項目リーク電流、接地抵抗
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
関連キーワード