20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フシ太郎 スターエム 動画あり
スターエムフシ太郎
テーバー錐でシニ節を削り、木栓削りで作った木栓を削った後に埋め込むことで節が蘇ります。
用途シニ節の再生 材質普通鋼
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm)62 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下 先端硬度HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム 動画あり
ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm)74 材質ハイス鋼 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る 材質普通鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 長さ(mm)25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.58S No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム 動画あり
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。 材質普通鋼 全長(mm)74 長さ(mm)25(木栓最大長さ) サイズ9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。 材質ハイス鋼(SKH)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,380 税込3,718
当日出荷

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)